クイッククランパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「クイッククランパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーンフレームカッター」、「TPS-」、「クイッククランプ」などの商品も取り扱っております。
SUS(エスユーエス)クイッククランパー
自由な高さで保持できるパーツです。 自重がかかるとロックします。キャップを押すとロックを解除できます。クィッククランパーは、THK株式会社の登録商標です。
材質 (本体部)アルミ押出材、(バネ)ステンレス、(樹脂ローラー)PPS、(プレート)アルミ、(ボルト)ステンレス 質量(g) 80
1個
5,381 税込5,919
当日出荷

SUS(エスユーエス)昇降動作ロック
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質 (本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6 質量(g) 134 タイプ からくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。 耐荷重(N) 200
1個
3,949 税込4,344
当日出荷

取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として 種別 センタリング 材質 炭素鋼 タイプ 簡易取付けナットタイプ 種類 締結具 使用温度範囲(℃) -40~+200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。 種類 バークランプ 材質(本体) 樹脂
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒンジコネクタストッパーの約2倍の耐荷重(750N)のストッパーです。
材質 (本体部)アルミダイカスト、(ピン)ステンレス、(ボルト・ナット)鉄 質量(g) 33
1個
599 税込659
当日出荷

SUS(エスユーエス)リニアクランパー
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄 質量(g) 66 シリーズ GF キット内容 リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質 アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m) 0.37 断面2次モーメント lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値 109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3) 0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
1個
882 税込970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g) 132
1個
799 税込879
当日出荷

SUS(エスユーエス)リニアブッシュ
スライドに対するガタを調整できるスライドパーツです。
材質 (本体部)アルミ押出材、(ガイド)樹脂、(ボルト・押ネジ)鉄 質量(g) 61
1個
699 税込769
当日出荷

クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄 質量(g) 33 シリーズ GF キット内容 クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2
1個
265 税込292
当日出荷

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質 アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g) 63 シリーズ GF
1個
599 税込659
当日出荷

グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g) 605
1個
17,490 税込19,239
当日出荷

折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合 グリーンフレームS 材質 本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂 質量(g) 37 シリーズ GF
1個
1,529 税込1,682
当日出荷

90°の連結部の補強にご使用ください。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、軸もストレートで面倒な加工不要です。幅の広いボスや、パワーロックML(MG)の長さより短い幅のボスも取付けができますので幅広い用途で使用できます。ナットを締付けるだけで、極めて簡単に、しかも短時間で取付けができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできます。コンパクトですので、必要以上のスペースを取りません。アウタリング、インナリング、ナット、輪バネの4つの部品で構成され、アウタリングは、4つの部品に分割されています。ナットとアウタリングは、それぞれ突起部および溝部により互いにインタロックされています。輪バネはアウタリングの脱落防止の役目を果たしています。
公差 適合軸:h8。適合ボス穴:H8 種類 締結具 使用温度範囲(℃) -30~200 表面粗さ(S) 12以下
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)