クランク棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「クランク棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック スペアタイヤ 工具」、「パンタグラフジャッキ ハンドル」、「ジャッキ バー」などの商品も取り扱っております。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。 インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
差込角(sq.) 12.7 セット内容 凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本 全長(mm) 800 寸法D(mm) (4S-TS15)15、(4S-TS20)20 寸法B(mm) 8
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

1丁
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。 インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。
全長(mm) 780 差込角(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷

パンタグラフジャッキ(PJ-06, PJ-08, PJ-1)の補給部品です。
適合 パンタグラフジャッキ(PJ-06、08、1)用補給部品 トラスコ品番 373-7071 全長(mm) 460 質量(kg) 0.3
1本
929 税込1,022
当日出荷

差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2~10tonトラックの国産メーカーに対応。
用途トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
差込角(mm) 12.7 全長(mm) 395 トラスコ品番 855-4449 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ 質量(g) 619 2018年トラスコ掲載ページ 4 0284
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm) 400 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g) 468 表面処理 三価クロムメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体) FCD450 表面処理(本体) 防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 上昇・下降作業に使用します。 ハンドルは2分割されています。
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,398 税込1,538
当日出荷


本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品 ハンドル
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


面倒な手回し車載ジャッキを簡単&スピーディにできます。
用途ジャッキアップ作業の時間短縮に。 差込角(mm) 12.7(1/2") 適合ジャッキ 取付口リングタイプ トルク(N・m) 耐:570
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途スペアタイヤの脱着に使用します。 全長(mm) 100 差込角(mm) 9.5 5角23mm 適合車種 トヨタ・レクサス車 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷