クレーン 警報装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「クレーン 警報装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレーン警報器」、「玉掛警報器」、「警報音発生器」などの商品も取り扱っております。
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg) 1.25±10% 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲 湿度85%以下 動作モード ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネル ビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

つくし工房吊荷警報器
使用電池 単三乾電池×4本 音量(dB) 下95~上105(A/B/Cモード共) 使用時間(時間) 約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共) 寸法(幅W×高さH)(mm) 90×165 質量(g) 380(単三乾電池4本含む) 材質 ABS樹脂、シリコン
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。
セット内容 本体、保護カバー、スナップフック 材質 ABS(本体ケース) 質量(g) 使用時:約690(乾電池・スナップフック含) 使用温度範囲(℃) -10~+50 寸法(Φ×高さH)(mm) 84×139.8 動作表示 赤色LED 使用場所 屋外/屋内 音声内容 (1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3 関連資料 (0.3MB) 防水性 防滴構造 音量(dB) 最大約90(1m前方)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃) -20~+50(湿度85%以下) 保護構造 IP23 外径(Φmm) 162 引出し線長さ(mm) 電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB) 最大105(at 1m) 公称断面積(mm2) 電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA) 10以上 接点入力方式 無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

006p乾電池1個使用。 電池寿命連続200H。
仕様 耐雨性可 定格電圧(V) DC9(乾電池式) 定格電流(A) 0.03以下 発音体 セラミック(断続)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして 材質 ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g) 約80(電池、ストラップ含む) 電源 単4乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 33×107×39 音量(dB) 約120 取扱説明書 (1.8MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質 (本体)ABS樹脂 質量(g) 35 電池 (ボタン)LR44×3個
1個
659 税込725
当日出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
定格時間 連続
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
定格時間 連続
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性 M
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール 材質 ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g) 80(電池、ストラップ含む) 電源 単4乾電池×2本付(動作確認用) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 33×107×39(携帯用ストラップ付) アズワン品番 64-9510-45 音量(dB) 約125
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

過巻き防止用の警報スイッチです。
仕様 対雨 質量(g) 105 電源 バッテリー 定格電圧(V) DC12~24 定格電流(A) 1以下(入力電流)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。 本体は暴雨構造です。 取り付けも簡単に出来ます。
セット内容 回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース 質量(kg) センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず) 取付方式 マグネット 検出方式 超音波反射式 本体質量(kg) 約2 電源電圧(V) DC212/24共用 保護構造(JEM1030) IP33(防雨構造) 検知距離(m) 第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内 応答速度 約0.1秒 検出物体 範囲内の人体、障害物体 検知方式 第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部) 検出距離(m) 最大/4.6 動作電圧 DC9~26V 動作温度(℃) `-10~50(センサーは氷結しないこと) 消費電流 ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合) 音量(dB) 70~90dB 検出範囲 最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
1組
179,800 税込197,780
4日以内出荷