- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- クレーン 車輪のおすすめ人気ランキング
クレーン 車輪のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新155件の「クレーン 車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレーン用走行車輪」、「レール用鉄車輪」、「鉄 レール 車輪」などの商品も取り扱っております。
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。
タイプ
L型
材質
ダクタイル鋳鉄
シリーズ
C-1200シリーズ
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類
ローラー
仕様
中荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
タイプ
H型
付属品
ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
材質
車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
ポリアセタールブラック
材質(ベアリング)
スチール
エスコ品番
EA986SD-100
材質
鋳鋼
軸径(Φmm)
20
寸法(mm)
100×46
許容荷重(kg)
800
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~120
フランジ外径(Φmm)
125
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
タイプ
トロ車型
付属品
ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
トロ車型
付属品
ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。
種別
ローヘッド形
定格荷重(t)
1
適合レール幅(mm)
75、100、125
ボス幅(mm)
29
許容荷重(daN)
100
適合金具
F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
【サドル】
オープンフレーム構造のためクルマのメンテナンスが容易です。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
【ギヤードモータ】
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。
歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。
緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。
走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
タイプ
H型
付属品
ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。