- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- クレーン用走行車輪のおすすめ人気ランキング
クレーン用走行車輪のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新127件の「クレーン用走行車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレーン 車輪」、「両つば車輪」、「ガイドローラー」などの商品も取り扱っております。
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
ポリアセタールブラック
材質(ベアリング)
スチール
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。
タイプ
L型
材質
ダクタイル鋳鉄
シリーズ
C-1200シリーズ
用途重荷重用
材質
ウレタンゴム
荷重種別
重荷重
型式
UHB型
材質(車輪)
ウレタン(B入)
強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
エスコ品番
EA986SD-100
材質
鋳鋼
軸径(Φmm)
20
寸法(mm)
100×46
許容荷重(kg)
800
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~120
フランジ外径(Φmm)
125
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。
定格荷重(t)
1
仕様
サイドローラ有・無:あり。最大車輪圧(kN)3.92
トラスコ品番
457-9968
種別
ローヘッド形
質量(kg)
71
車輪径(Φmm)
95
スパン(m)
(最大)9
適合レール幅(mm)
75、100、125
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
材質
車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
タイプ
トロ車型
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
H型
付属品
ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重種別
重荷重
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様
中荷重
種類
ローラー
材質(車輪)
鋳鉄(片つば)
形状
固定
ブレーキ
ナシ
金具仕上
有色クロメートメッキ