クロロプレンゴム チューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
149件の「クロロプレンゴム チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロロプレンゴム」、「ゴムチューブ」、「EPDM チューブ」などの商品も取り扱っております。

1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質 フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA) 71 伸び(%) 490 使用温度範囲(℃) -10~200 引張強度(MPa) 12.1 機能 柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1個(1kg)
8,069 税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。 長さ(m) 15 その他 値は代表値であり、保証値ではありません。 硬さ 64(タイプA) 比重 0.97 伸び(%) 415 使用推奨温度範囲(℃) -50~130 引張強度(MPa) 6.7
1巻(15m)
8,598 税込9,458
17日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m) 1 使用圧力(MPa) 0 材質 フッ素ゴム 使用温度範囲 -20~200℃ 適合流体 キシレン、硫酸、塩水など 特性 耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 常用圧力(MPa) 1.0 材質 合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲(℃) -20~60
1巻(1m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(2m)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa) 1 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -5~60 特性 耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 長さ(m) 1 黒色
1本
189 税込208
当日出荷


耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質 ゴム 使用温度範囲(℃) -30~100 使用流体 軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性 耐油、耐候
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様 通常品 全長(m) 2 チューブ長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m) 1
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m) 1 耐熱温度(℃) 120 耐油温度(℃) 100
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)