クーリングプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
180件の「クーリングプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コールド プレート」、「保冷 板」、「ペルチェ クーラー」などの商品も取り扱っております。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メニューにわせて簡単に製コーナーが創れます。冷たさをダイレクトに
材質 アルミ グレー
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 本体/ステンレススチール、木枠/スプルス 高さ(mm) 59 奥行(mm) 352 間口(mm) 412 天板寸法(mm) 325×265 TKG品番 9-1615-0701 TKG品番(2017) 6-1460-0701
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷


ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様 冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20 材質 プレート/アルミニウム 質量(kg) 約1.8 電源 AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属) プレート寸法(mm) 150×150 本体サイズ(mm) 150×150×72 アズワン品番 1-5951-31
1個
84,700 税込93,170
当日出荷

冷たさをダイレクトに!。クーリングプレートは保冷力にすぐれ、食材のおいしさを長時間(常温で約5時間)冷たさを保たせますので、1回のセッティングでブッフェサービスタイムをカバーできます。本体を冷凍庫で約4時間凍らせてからご使用下さい。本体と接触する面積が大きいほど冷却力が強くなりますのでセットする器は底部がハカマのない平らな状態の盛り皿をおすすめします。もちろん料理を直接プレートに盛り付けてもOKです。
材質 ステンレス製
1枚
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷たいものを冷たいままに。使い方さまざまなプレート。本体を1分ほど水に浸すか、または冷たくなるまで流水にさらすだけで「気化熱」による冷却効果が得られます
材質 陶磁器(セラミックス) 外形寸法H(mm) 25
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 528×343×115 付属品 交換プラグ 材質 ステンレス及びアルミ 質量(kg) 8.5 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 プレート寸法(mm) 485×285 温度調節範囲(℃) プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御 冷却器 ペルチェ素子(75W×3) TKG品番 9-1639-0301 TKG品番(2017) 6-1535-0301
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質 膨張黒鉛 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 210×297(A4サイズ) 質量(g) 90 耐熱温度(℃) 300(直火・電子レンジ不可)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

scinics(サイニクス)クールプレート
多用途な冷却・加熱プレートです。 スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。
温度制御方式 デジタルPID制御 温度調節精度 ±0.2℃ 温度設定範囲(℃) 0~105 仕様 冷熱源:ペルチェモジュール
1台
129,800 税込142,780
88日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍 食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質 アルミニウム、エージータフ加工 板厚(mm) 4 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 300×185×15
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

B10-7764-01・-02霧箱(コールドプレート式)、J46-3501雪の結晶作製観察装置(コールドプレート式)の補充部品です。 冷凍庫で凍らせることで、低温※1を約1時間保持することができ、再度凍らせることで繰り返し使用できます。
寸法(mm) 150×150×35 範囲(mm) 有効観察範囲:95×95
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

材質 トレー:D7ステンレス(18Cr-3Ni-2.5Cu)、ロールカバー、下皿:ポリカーボネイト 外寸(mm) 540×360×H235 内寸(mm) トレー:450×250 EBM品番 1888000
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷


薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質 プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃) 5~105 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 温度制御方式 デジタルPID制御 温度調節精度 ±0.2℃
1個
134,000 税込147,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く冷気を伝え、急速冷凍による鮮度保持に最適です。 解凍トレーとしても威力を発揮します。
材質 アルミ 質量(kg) 1.09 板厚(mm) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 604×404×20 底内寸法(mm) 580×380 TKG品番 9-0733-0201 TKG品番(2017) 6-0650-0801
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷



材質 プレート:ステンレス、発泡スチロール、保冷剤、枠、wood&プラスチック合成樹脂 外寸(mm) 1,032×585×H50 EBM品番 1611600
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷