クーリングユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
483件の「クーリングユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンガス回収機」、「エアコン 配管 洗浄」、「冷媒回収機」などの商品も取り扱っております。
高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒 (対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32 質量(kg) 9.5 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) 100(50/60Hz) 圧力計(MPa) 3.5 (60Φ) ファン 150Φ 34/37(W)(50/60Hz) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 300×420×210 ポート 吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

ビーバー(アサダ)クーリングユニット CL3
回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別 R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32 仕様 ボールバルブ付き トラスコ品番 806-7946 質量(kg) 8 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 65/102 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×240×285 接続ポート径 3/8フレア
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。 小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。 高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ビーバー(アサダ)冷媒配管洗浄Eキット
フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容 サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケース アズワン品番 64-6748-57
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容 A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター 本体寸法(mm) 310×230×620 使用範囲 R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応 適合ホースサイズ 7/16-20UNF 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95,980 税込105,578
11日以内出荷

ビーバー(アサダ)エコサイクルRC200
内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。 高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式) フィルタで水分と酸分も除去します。 回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。
用途使用済みフロンの簡易再生に 対応冷媒種別 R134a、R12、R22、R500、R502、R507A 仕様 再生方式/簡易蒸留式 トラスコ品番 761-2427 セット内容 1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵) 幅(mm) 223 高さ(mm) 450 奥行(mm) 308 電源(V) 100 能力 R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa) 1.0 適合流体 一般作動油 材質 (ラジエタ)アルミニウム 入力(W)(50/60Hz) 35/33 騒音値(dB)(50/60Hz) 56/60
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

●フロン回収破壊法適合品 ●新冷媒・従来冷媒対応 ●R32冷媒対応 ●セルフクリアリング機能 ●大型ファン内 ●騒音値80dB以下 ●ショルダーストラップ付 ●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照) ●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収 対応冷媒種別 R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32 仕様 通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品 付属品 1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青) トラスコ品番 423-4413 質量(kg) 15.7 使用温度範囲(℃) 0~40 電流(A) 運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×400×355 回収能力(g/min) (気体)200 真空到達度 -0.09Mpa コンプレッサー 750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス 停止圧力(MPa[kgf/cm2]) -0.004Mpa(オートオフ機能時) 回収方式 ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

簡単操作で作業効率大幅UP!!高圧1本作業可能! 液化充填採用で作業が早い。(小型車約15分~) 全自動運転で、簡単操作。大型ディスプレー。 多彩なメッセージ機能。(注意、警告、ブザー、消耗品) 高精度ロードセル搭載。(±3g、画面表示は10g単位) 安全機構。(キャスターロック、圧力センサー、安全弁、ヒューズ)
対応冷媒種別 HFC134a ガスの種類 フロン:HFC-134a 表示 LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン) 安全装置 圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ 連成計(MPa) 高圧メータ:-0.1~3.5、低圧メータ:-0.1~1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 559×580×1130 使用環境温度(℃) 5~40 付属品 高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個 危険物の類別 非危険物
1台
899,800 税込989,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用 セット内容 チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付 質量(kg) 11.5 加圧圧力(MPa) (2次側)0~1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×175×580 材質(タンク) (洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒 R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く) 付属品 1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー 質量(kg) 16.8 使用温度範囲(℃) 0~39 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×260×430 騒音値(dB) 63 機能 付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能) コンプレッサー 700W(1HP)ツインオイルレス 真空到達レベル 連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg) 接続可能回収ボンベ 90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売) 回収方法 圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 電源(V) 100 温度差(℃) 冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min) 1.6 冷房能力(kW) 0.39 消費電力(kW) 0.25 運転電流(A) 3.8 冷媒 R134A 冷媒封入量(g) 100 質量(kg) 8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×470×255 電源コード(m) 2 首振 なし 排熱ダクト有無 別売
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W) 170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz) トラスコ品番 462-7806 材質 (冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管 幅(mm) 205 寸法(mm) 冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500 質量(kg) 14 高さ(mm) 265 奥行(mm) 345 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) -5~40 チューブ全長(m) 1 冷凍機 空冷式60W 使用可能液体 水・エチレングリコール系ブライン 冷媒 HFO1234yf
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

仕様 電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)。特定不活性ガス回収に対応。Φ180mm大型ファン搭載。3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,。R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス 種別 240
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)エコセーバー隼-HAYABUSA-
一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別 R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A 付属品 1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書 質量(kg) 11.6 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 270(50/60Hz) ガスの種類 R22、R410A 回収能力(g/min) ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400 始動電流(A) 5 アズワン品番 65-2354-13 適合ボンベ フロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L) コンプレッサー 750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ 到達真空度(MPa) -0.09 回収方式 ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式) 運転電流(A) 4.7(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

特定不活性ガス回収可能になりました。 電子式スターターリレー採用。 高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別 R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze 付属品 1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コード トラスコ品番 836-9083 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) 100(50/60Hz) 圧力 (自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付) 回収能力(g/min) (ガスR410A)240、(液)2750 コンプレッサー(kW) 0.75(オイルレスコンプレッサ) 到達真空度(MPa) -0.09 回収方式 ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒 R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。 セット内容 本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1 質量(kg) 13.4 電源 (モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ 機能 液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 398×242×258 音量(dB) 80 回収方式 圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式 冷媒回収量(g/min) (回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷