- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- グリスニップル 寸法のおすすめ人気ランキング
グリスニップル 寸法のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新620件の「グリスニップル 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスニップル 6mm」、「グリスニップル 1/8」、「グリスニップル 1/4」などの商品も取り扱っております。
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプ
A型
表面処理
ニッケルメッキ
材質(本体)
黄銅
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
A型
仕様
黄銅メッキ付
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
グリス注入用ニップルです。
角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプ
B型
仕様
黄銅メッキ付
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプ
A型普及品
仕様
黄銅生地
接続口径
PT1/8
寸法L(mm)
約20
材質
真鍮
仕様
キャップ付
トラスコ品番
334-9845
質量(g)
34
タイプ
C型
質量(g/個)
11.3
1パック(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ステンレス製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
SUS303
黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
C型(90°)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプ
A型
材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
A型
材質
SUS303
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別
非危険物
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
B型(67.5°)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
グリス注入用ニップルです
角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
C型
仕様
黄銅メッキ付
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
B型
仕様
黄銅生地