グリッパーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
1,445件の「グリッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーペットグリッパー」、「グリッパーズグローブ」、「ニーキッカー」などの商品も取り扱っております。
取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質 ポリプロピレン 使用方法 アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
1箱(50個)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。
用途カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。 材質 アルミ製(A6063S-T5)
1本(2m)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションHS・グリッパー(スクエアタイプ)
トラスコ品番 114-6969 幅(mm) 16 高さ(mm) 12 材質(本体) SKH51 質量(g) 20 適合ねじ M4
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

握るだけで前腕を鍛えられる。
寸法(mm) 約133×101×26 材質 グリップ:アルミニウム、スプリング:バネ鋼(クロムめっき) 仕様 強化・効果のある部位:手・腕
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリッパーパッド
材質(プレート) アルミニウム 材質(当て面) NBR 硬度(当て面) ショアA60
1個
1,582 税込1,740
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。
熱処理 焼入HRC60 表面処理 黒染め 寸法E(mm) 4.75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質 SKH51 熱処理 焼入HRC60 表面処理 黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。 トラスコ品番 483-9200 材質 エラストマー 質量(g) 12 適合ドライバー 軸径Φ4.5~6.0mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

握るだけで前腕を鍛えられる。
仕様 強化・効果のある部位:手・腕 材質 グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき) 寸法(mm) 約94×28×126
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型電動グリッパ 取りつけスペースが小さくてもロングストロークが可能 ・フォームフィット把持やサイズの異なるワークを把持するために、ストロークが必要だけれども、取りつけスペースに制限がある場合に最適です。 把持力調整可能 ・把持力が高すぎると、ワークが損傷する可能性があります。 ・ロータリースイッチにより設定するか、またはIO-Linkを介して設定することにより、把持力をワークピースに応じて設定できます。 簡単操作 ・I/Oポートを介してグリッパをバルブのように成業するか、またはIO-Link制御にするかを選択できます。 ・両方式ともご使用の制御装置に簡単に統合できます。
使用温度範囲(℃) 5~60 電圧(V) 24 繰返し精度(mm) ±0.02 保護等級 IP40 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 機械式(セルフロック) 移動量(mm) 0.5(必要最小)
1個
249,800 税込274,780
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数 2爪
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

アインツ鉄製当て板
当て面をローレット加工し、グリップ力と耐久性を向上。
トラスコ品番 387-8837 材質 幅(mm) 50 高さ(mm) 30 タイプ ミニシリンダー用 奥行(mm) 8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質 SKH51 表面処理 黒染め 熱処理 焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1パック(20本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ圧を調節できて段階的に握力アップ。 調節範囲は10~40kgです。
仕様 強化・効果のある部位:手・腕 材質 本体:ポリエチレン・ABS樹脂、TPR(熱可塑性ゴム)、バネ:バネ鋼(クロムめっき) 寸法(mm) 約116×141×21 レッド 質量(g) 約139 強度(kg) 10~40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ニューストロング販売グリップ パット(角タイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド 材質 SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染 厚さ(mm) 10 仕様 クランプ用治具
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)