グリップのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
34,146件の「グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「握り手」、「汎用グリップ」、「グリップ 取っ手」などの商品も取り扱っております。
グリップ PALMYランキング1位
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100
1ペア
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グリップ 自転車用 モノタロウランキング2位
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。全長(mm)126材質クレイトンラバー(TPR)ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


やわらかグリップ WAKI(和気産業)ランキング4位
1本
66税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

台車用グリップ TRUSCOランキング5位
材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)長さ(mm)170繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
1個
219税込241
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック寸法(mm)120ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
789税込868
当日出荷

台車ハンドル部分のグリップが向上します。 持ち手部分のマーキングにもなります。 鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。
用途ハンドル部分の安全対策、グリップ向上にセット内容専用両面テープ材質ニトリルゴム(NBR)長さ(mm)150形状手にフィットする波型形状グリーン取付付属の両面テープで簡単取付け
1セット(2本)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
1セット
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110質量(g)85ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)27~28
1ペア
559税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6使用温度(℃)max80 min-20材質(インサート)鋼材SUM22・三価クロメート
1個
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

突き出たドアレバーなどに取り付け、簡単にぶつかり事故対策が行えます。
用途ドアや操作のレバーの安全対策に質量(g)20
1個ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ内径(Φmm)25外径(Φmm)27材質NBR・PVC全長L(mm)150繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質ポリウレタン質量(g)10テープ長さ(mm)1050
1枚
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
589税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
1個
249税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)