- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ハンドル関連
- グリップ 19mmのおすすめ人気ランキング
グリップ 19mmのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新978件の「グリップ 19mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 グリップ 19mm」、「草刈機 グリップ」、「防振グリップ」などの商品も取り扱っております。
一般車とは違い、子供車など径の細いハンドルバー用のグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
全長(mm)
105
取付穴径(Φmm)
19
セット内容
左右1組
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)
126
材質
クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ドレスアップに最適なハンドルグリップです。スズキミニスクーター専用の小径ハンドルパイプに適合します。
幼児車用グリップです。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ19mm
全長(mm)
105
質量(g)
72
外径×全長(mm)
25×105
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
全長(mm)
100
セット内容
左右1組
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。
全長L(mm)
約125
色
黒
タイプ
非貫通
内径(Φmm)
(左)20(右)24
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
グリップ径(Φmm)
31
長さ内寸(mm)
約119
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
リトルカブ・スーパーカブなど特殊サイズのハンドルに対応
主な適合車種
リトルカブ・スーパーカブΦ19ハンドルに適合
1セット(2本)
¥649
税込¥714
当日出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)
ショアA70(TPE)
国内の車両に幅広く対応しています。
適合車種
ディオ系/ジョグ系/他、幅広く対応
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
27
材質
NBR・PVC
全長L(mm)
150
飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)
120
付属品
樹脂製バーエンドキャップ
タイプ
貫通タイプ
内径(Φmm)
22.2/24(スロットル側)
ハンドル径(Φmm)
22.2(7/8インチ)ハンドル用
外径(Φmm)
約31
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)
110
質量(g)
85
ハンドル径(Φmm)
22.2
外径(Φmm)
27~28
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質
EVA
長さ(mm)
約100
穴径(Φmm)
約10
コストパフォーマンスに優れたグリップです。
小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
色
ブラック
寸法(mm)
120
ハンドル径(Φmm)
22.2
1ペア
¥769
税込¥846
当日出荷
≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)
(左右)22/25
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)
139.5
材質
クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)
59.5
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。
径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
色
ブラック
全長(mm)
120/70(ハーフ側)
セット内容
左右1組
ハンドル径(Φmm)
22.2
1ペア
¥509
税込¥560
当日出荷
一輪車の取り替え用グリップ。
差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質
樹脂(PE)
全長(mm)
98
車輪径(Φmm)
29
質量(g)
150
内径(Φmm)
26
1個
¥179
税込¥197
当日出荷