グリップキャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
754件の「グリップキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 グリップ」、「一輪車 グリップ」、「グリップカバー」などの商品も取り扱っております。
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃) 0~80 色(本体) つや消しブラック 表面処理(本体) 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体) ショアA70(TPE)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm) 22.2 全長(mm) 100 セット内容 左右1組
1ペア
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm) 126 材質 クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm) 22.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質 EVA 長さ(mm) 約100 穴径(Φmm) 約10
1セット
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質 樹脂(PE) 全長(mm) 98 車輪径(Φmm) 29 質量(g) 150 内径(Φmm) 26
1個
179 税込197
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック 寸法(mm) 120 ハンドル径(Φmm) 22.2
1ペア
769 税込846
当日出荷

材質(グリップ) 黒色ナイロン樹脂PA6 使用温度(℃) max80 min-20 材質(インサート) 鋼材SUM22・三価クロメート
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質 ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm) 170
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。 全長L(mm) 約125 タイプ 非貫通 内径(Φmm) (左)20(右)24 適合内径(Φmm) 22.2(左)/24.5(右) グリップ径(Φmm) 31 長さ内寸(mm) 約119
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ 内径(Φmm) 25 外径(Φmm) 27 材質 NBR・PVC 全長L(mm) 150
1袋(2本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。 径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ブラック 全長(mm) 120/70(ハーフ側) セット内容 左右1組 ハンドル径(Φmm) 22.2
1ペア
509 税込560
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプ メネジ 材質(グリップ) ポリプロピレン 材質(メネジ) 黄銅(カドミウム低減材) 色(握り) ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質 エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質 ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm) 110 質量(g) 85 ハンドル径(Φmm) 22.2 外径(Φmm) 27~28
1ペア
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般車とは違い、子供車など径の細いハンドルバー用のグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
全長(mm) 105 取付穴径(Φmm) 19 セット内容 左右1組
1ペア
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

突き出たドアレバーなどに取り付け、簡単にぶつかり事故対策が行えます。
用途ドアや操作のレバーの安全対策に 材質 NBR(発泡ゴム) 質量(g) 20
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)