- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 測定機器
- ケット籾摺り機のおすすめ人気ランキング
ケット籾摺り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新70件の「ケット籾摺り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「籾摺り機」、「小型籾摺り機」、「小麦製粉機」などの商品も取り扱っております。
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)
0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70/80×112/145×45
試料質量(g)
約8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
質量(g)
118
寸法H(mm)
9
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.4(コードリール式)
定格時間
15分
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)
895
質量(kg)
20
サイズ
(ベルト)M29
タイプ
手動式
全幅(mm)
420
全高(mm)
1040
容量(kg)
(米)24
プーリー
(主軸)44mm、(手動)200mm
ホッパーサイズ(mm)
0.029
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
手回し出来る省エネタイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品
篩1
容量(g)
(白米)600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
325×240×240
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。
小型ながら高性能。
飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。
滑り止め付足踏みペダル。
一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。
ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)
860
有効寸法(mm)
(作業幅)400
家庭用100V電源で、使いやすい小型籾摺り機です。籾1kgがわずか1分で玄米になります。インペラ籾すり方式で「高脱ぷ98%以上」です。また構造が簡単でゴムロールがない為、隙間調整が不要です。食べる直前に籾すりすれば、いつでも「すりたて米」の美味しさが味わえます。
用途コンパクトサイズの家庭用電動もみすり機
周波数(Hz)
50
質量(kg)
23
容量(kg)
3.5(ホッパー)
主軸回転数(min-1[r.p.m])
3500
寸法(mm)
598×357×628
ワット数
250W
種別
インペラ脱ぷ方式
仕様
【作業効率】60~120kg/h(1~2俵)、【所要動力】100V
関連資料
(0.43MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。
うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。
ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。
「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量
5合
付属品
計量カップ・取扱説明書(保証書付き)
材質
(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP
質量(kg)
約3.1
電源(V)
(交流)100/50-60Hz共通
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
1.4
連続使用可能時間
10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×27.4×23.8
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成
Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様
【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×70
試料質量(g)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品
ミル刃(PN-J23)
材質
容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.4
容量(mL)
300
消費電力(W)
220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])
22000
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
優れた小型電動タイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品
ブラシ1、篩1
質量(kg)
12、製粉/H2.5~3.5
色
赤
容量(g)
(白米)600
消費電力(W)(50/60Hz)
302、297
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×290×400
定格時間(分)
50
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。
ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
適合表
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番
5-4028-01
仕様
本体(M21カッタ-付)
材質
(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.6
容量(mL)
(粉砕室)250
外形寸法(mm)
170×170×350
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
回転数
20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷