- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- ケブラー繊維のおすすめ人気ランキング
ケブラー繊維のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新370件の「ケブラー繊維」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切れにくい 布」、「ザイロン 繊維」、「ケブラーシート」などの商品も取り扱っております。
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)
1
エスコ品番
EA911AV-1
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.5
混率(%)
ケブラー繊維100
生地
綾織
瞬間耐熱温度(℃)
500
1個
¥7,460
税込¥8,206
当日出荷
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番
黄ナリ
材質
ケブラー
再生紙使用マーク
適合
エスコ品番
EA628AT-120
材質
ケブラー紡績糸
全長(m)
330
番手
#20
引張強度(N)
82
太さ(mm)
0.3
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)
2
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ケブラー(R)は、耐切創性、耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぐ防護服素材として最適です。
全長(cm)
95
材質
ケブラー(R)繊維製布。紐部:綿
幅(cm)
65
仕様
首掛紐・腰紐付
種別
前掛け
耐熱温度(℃)
(素材)400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)
5
エスコ品番
EA911AV-5
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.5
混率(%)
ケブラー繊維100
生地
綾織
瞬間耐熱温度(℃)
500
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性
難燃、耐熱、耐切創
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)
3
エスコ品番
EA911AV-3
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.5
混率(%)
ケブラー繊維100
生地
綾織
瞬間耐熱温度(℃)
500
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
エスコ品番
EA628AT-130
材質
ケブラー紡績糸
全長(m)
290
番手
#30
引張強度(N)
54
太さ(mm)
0.25
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
材質(すべり止め)
シリコン
1双
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
厚手タイプの編サポーターです。手首を保護し、安全性をサポートします。
用途金属加工。
厚さ(mm)
1.5
材質/仕上
ケブラー(R)繊維
耐切創性
4
軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。
折りたたみや運搬が非常に簡単です。
水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。
切ってもほつれることがありません。
アズワン品番
8-1089-01
材質
コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×1000
耐熱温度(℃)
450以下
1枚
¥22,300
税込¥24,530
当日出荷
リードロープ、光ファイバー牽引用
高強化アラミド繊維使用
非自転性でより戻りがなく扱いやすい
テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
外層がポリエステルプレード磨耗に強い
両アイ加工付
耐切創性、耐熱性、自己消火性
質量(g)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥799
税込¥879
当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色
黒
仕様
組ひも
材質
ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性
耐候
ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。
材質
刃部:高炭素鋼
ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
背面にベルト用フック付。
ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
ケーブルはケブラー繊維を使用しているので丈夫です。
材質
本体:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ケブラー、フック・キーリング:スチール
エスコ品番
EA916ZL-44
質量(g)
60
リング内径(Φmm)
【キーリング】25.5
ケーブル長(mm)
1180
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
90×52×12.5(突起部分を除く)
フック寸法(mm)
8×53×8(t)
リング線径(Φmm)
【キーリング】2
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷