- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- ケミカルアンカー用ブラシのおすすめ人気ランキング
ケミカルアンカー用ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「ケミカルアンカー用ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー穴掃除ブラシ」、「ネジ穴 掃除」、「エアーブロー 手動」などの商品も取り扱っております。
安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。
接着系アンカー全タイプに対応します。
接着系アンカーを使用する際の下穴清掃用メタルブラシです。
用途コンクリートの孔内清掃
ワイヤー部分でコンクリート孔表面に細かな傷を付け、接着系アンカーの固着力をアップさせます。
用途孔内の切粉清掃用ブラシです
全長(mm)
465
外径(mm)
19
仕様
サンコーワブラシ
適合
接着系アンカーAP・HP・MU・EA・EXタイプ
トラスコ品番
859-6108
質量(g)
103.5
材質(ブラシ部)
金属
材質(柄部)
木材
ブラシ長(mm)
130
穿孔径(mm)
(適合)19.0~20.0
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ケミカルアンカー使用時の孔内穿孔用ブラシです。
ブラシ長(mm)
80
孔内の切粉清掃用ブラシです。
手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。
製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。
軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4)
六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。
安定した強度を発揮する金属ワイヤータイプ。
接着系アンカー全タイプに対応。
10サイズで幅広い穿孔径に対応。
全長(mm)
490
ブラシ長(mm)
150
穿孔径(mm)
(適応)26~28
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。
材質
軸:スチール(SPHC)、66ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
5 1410
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)
ナイロン
孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用
適合サイズ(Φmm)
6.4~22.0
全長(mm)
273
ノズル長(mm)
170
ノズル外径(Φmm)
6
トラスコ品番
471-7783
材質
塩化ビニール、プラスチック
質量(g)
117
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。
アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。
特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。
小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。
ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。
用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質
ポリエステル毛
耐熱温度(℃)
130
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
仕様
シングル巻
材質
PP
全長(mm)
215
有効寸法(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
鋼線
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6.35
適合材
ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
材質(軸)
スチール(SPHC)
芯線径(Φ)
2(異径線)2本ネジリ
六角幅(mm)
(ストプナット)10
アンカの下穴の粉じん除去に。
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。
引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。
高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。
耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。
低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。
仕様
回転・打撃型
ケミカルアンカーに使用
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
片面カット
先端角(°)
45