- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- ケルヒャーオーリングのおすすめ人気ランキング
ケルヒャーオーリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「ケルヒャーオーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケルヒャー jtk28 部品」、「散水ホースパッキン」、「マキタ 高圧洗浄機 Oリング」などの商品も取り扱っております。
スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。
適合機種
全機種使用可
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
幅(mm)
80
高さ(mm)
35
質量(g)
61
奥行(mm)
130
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
カップリングシステムのOリングとネジ口金の呼13用のパッキンのセット
材質
NBR
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G3/4
トラスコ品番
381-4165
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
57
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
高圧洗浄機用Oリングセット合計6個入りです。
用途高圧ホースの両端と、ランス末端のOリングの消耗時に交換
仕様
ボッシュ高圧洗浄機専用Oリング(6個セット)
トラスコ品番
819-0903
適合機種
AQT3311
セット内容
大:ランス根元用×2個。中:各ノズル根元用×2個。小:高圧ホース両端用×2個
本体質量(g)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
2×13×13
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
サイクロンジェットノズル品番 2.643-244.0、4.764-244.0、4.764-243.0、4.763-991.0、の後継品です
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
適合機種
K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
材質
ニトリルゴム(1種B)
外径(Φmm)
14.6
エスコ品番
EA423RC-10A
機能
耐圧、耐油
JIS規格
JIS B 2401
JIS呼び
P-10A
1セット(10個)
¥270
税込¥297
当日出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度
70(±5)
耐熱温度(℃)
200
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。
主に高圧洗浄機ホースに取付します。
ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
耐熱温度(℃)
150
仕様
互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質
NBR
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能
耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
トリガーガンと高圧ホース接続部の留め具です。工具を使わずに高圧ホースの着脱ができます。
爪中と指先のガンコな汚れを同時に洗浄。しぶきが飛ばず、しかも除菌効果抜群。
洗剤または殺菌液をブラシの側面と底面に2、3滴ふりかけてブラッシングしてください。
側面ブラシを指でつまみ、引きますと本体とはずれます。
側面ブラシだけで手の甲や手のひらの頑固な汚れを洗浄する事が出来ます。
ラッカー、シンナー及び100℃の熱湯にもびくともしません。
クリーン時代の要請に応えて、除菌効果抜群です。
用途一般工場、整備工場、印刷工場、化学工場、製薬工場、ガソリンスタンド、水産・食品・食肉加工場、給食及び外食産業、病院及び医療機関、学校関連及び一般家庭など
仕様
除菌、抗菌ブラシ使用
再生紙使用マーク
適合