ケレン作業のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
202件の「ケレン作業」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケレン ヘラ」、「電気 チッパー」、「マキタ チッパー」などの商品も取り扱っております。
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。 刃幅(mm) 85 全長(mm) 960 トラスコ品番 411-5619 材質 刃先:スチール、柄:木 質量(kg) 1
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

業界初充電式ケレン登場。(メーカー比) コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg) 3.4(バッテリー含む) 電源(V) 直流18 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 打撃エネルギーJoule(ジュール) 3.1/3.9 連続使用時間(分) 約21(1充電当たり) バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 18 関連資料 (1.9MB) 振動3軸合成値(m/s2) 4.5
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケレン作業、ペンキ塗り直し時の下地処理に。
奥行(mm) 39 幅(mm) 105 高さ(mm) 185 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。 無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能
シャンク形状 SDSプラスシャンク 全負荷打撃数(min-1) 0~3200 電源(V) 単相100 電流(A) 5.3 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 2心・5 30分のはつり量(kg) 27 カーボンブラシ番号(下二桁) 43 質量(kg) 3.2 打撃エネルギーJoule(ジュール) 4 付属品 ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケース トラスコ品番 792-0181 打撃力(J) 4.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

サビなどの頑固な汚れ落とし、ハンドルつきで作業効率がUP。
幅(mm) 200 奥行(mm) 140 高さ(mm) 260 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
969 税込1,066
当日出荷

F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適 粒度 #80 材質 不織布研磨剤 柄長さ(mm) 1200 研磨面サイズ(mm) 100×250
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

クラス最強、充電式ハンマ
質量(kg) 6.3(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分]) 0~2650 打撃エネルギーJoule(ジュール) 9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値) バッテリー電圧(V) 直流36(40vmax) 振動3軸合成値(m/s2) 6
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm) 95 全長(mm) 1000 材質 機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g) 760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし こげ茶 研磨材の構造 不織布
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。 クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。 ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。 12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号 351
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。 寸法(mm) 幅95×1500 質量(g) 1100 刃幅(mm) 95
1セット(2本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様 二重絶縁、グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番 422-7697 全長(mm) 390 質量(kg) 4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 304 振動3軸合成値(m/s2) 15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

目づまりもなく、極太の繊維を使用しているので重研磨においても十分研磨力を発揮します。パイプなど曲面部の研磨にも最適です。
用途サビ取り、汚れ落とし。外壁、内装の塗り替え作業の下地処理。ペンキ塗り替え前の旧塗膜はがし。トタン屋根のサビ取り。 寸法(mm) 150×250 厚さ(mm) 25~30 こげ茶 基材 ナイロン不織布
1箱(30枚)
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。 材質(刃) ステンレス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度 320 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約8 赤茶 砥材 酸化アルミニウム 適合材 鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。 材質 パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム 質量(g) 1130 刃長(mm) 約130 刃幅(mm) 約100 刃の厚さ(mm) 約1.5 材質(刃) ステンレス サイズ(mm) (通常)1500、(最大)2500
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど 寸法(mm) 1020×100×30 質量(g) 540 材質(柄部) ラミン 硬度HRC(刃部) 50 材質(刃) SPHC-H
1セット(2丁)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨砥粒が落ちにくい丈夫な厚手素材なので、さび・汚れをしっかり落とします。 なじみ性に優れているので、凹凸箇所やパイプの研磨に最適です。 持ちやすく、作業袋などにも入れやすいハンディサイズ。
用途サビ・汚れの除去に 仕上がり相当番手 #100~#120 寸法(mm) 70×110 トラスコ品番 356-8741 砥粒種類 酸化アルミニウム
1箱(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷