- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- ケーキ 回転台 大理石のおすすめ人気ランキング
ケーキ 回転台 大理石のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新101件の「ケーキ 回転台 大理石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーキ箱」、「塗装 回転台」、「卓上回転テーブル」などの商品も取り扱っております。
見た目にも美しい大理石の回転台、回転もなめらか。
人工大理石のケーキ回転台です。ケーキのデコレーションに。
材質
ポリエステル・天然鉱物質・ガラス繊維
材質
天然大理石粉末、アクリル樹脂
直径×高さ(mm)
250×27
TKG品番
9-1055-0901
TKG品番(2017)
6-0931-0801
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
見た目にも美しい大理石の回転台、回転もなめらか。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質
ABS樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品
滑り止めシート(4枚)
材質
ABS樹脂
総耐荷重(kg)
30
天然大理石の回転台です。熱伝導が低く、回転台が冷たいまま作業することができます。
材質
天然大理石
外寸(mm)
本体:Φ300×H12 台座:Φ120×H12 高さ:35
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
外径275×35
質量(g)
350
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様
手動
高さ(mm)
33
種別
箱入
材質
ポリエステル系樹脂
寸法(mm)
530×420×H6
質量(kg)
2.3
耐熱温度(℃)
200
EBM品番
404640
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ケーキのデコレーションがもっと上手に!ケーキをデコレーションする際に用いる回転台。
材質
本体/スチロール樹脂、ベアリング/ステンレススチール
質量(g)
327
耐熱温度(℃)
本体/70・ベアリング/110
本体サイズ(mm)
直径275×高さ20
アズワン品番
65-1224-87
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)
30
材質(本体)
スチール(シルバー塗装)
材質(内部)
樹脂製ベアリング
等級
化学用 CP
仕様
【英名】Marble
品番
13000955
規格
CP
アズワン品番
89-0065-32
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
471-34-1
1本(500g)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)
4.8
主な用途
テレビ、モニターの回転台
360°回転する回転盤
材質
ABS樹脂
静止荷重(kg)
50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷