- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- ケーシングのおすすめ人気ランキング
ケーシングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,916件の「ケーシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーシング 枠」、「ケーシングカバー」、「ポンプ ケーシング」などの商品も取り扱っております。
材質
牛皮蛋白(コラーゲン)
直径(Φmm)
24
TKG品番
9-0683-0401
TKG品番(2017)
6-0604-0501
1個
¥7,798
税込¥8,422
3日以内出荷
材質
牛皮蛋白(コラーゲン)
直径(Φmm)
17
TKG品番
9-0683-0501
TKG品番(2017)
6-0604-0601
1セット(8本)
¥7,798
税込¥8,422
3日以内出荷
ケーシング用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
長さ(mm)
3900
材質(表面)
オレフィンシート
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
本数
1箱(4本)
セメダイン500mLフィルムパックシリーズ
用途フロアロック110用
危険物の類別
非危険物
セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
材質
アルミ
肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに
電圧(V)(50/60Hz)
100
モーター回転数(min-1[r.p.m])
17000~21000
定格時間(分)
15
コード長さ(m)
1.2
牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。
健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。
レストランなど業務用にもお使いいただけます。
プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。
また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
材質
FC鋳物 錫メッキ仕上
付属品
3.2mmプレート付、肉押棒付
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料
(0.92MB)
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
本数
1箱(4本)
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
本数
1箱(4本)
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
本数
1箱(4本)
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
長さ(mm)
2375
本数
1箱(4本)
定尺(mm)
2375
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切
基材
MDF
表面
オレフィンシート
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応