ケーブル 導通チェッカーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
101件の「ケーブル 導通チェッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルチェッカー」、「ケーブル試験機」、「導通チェッカー」などの商品も取り扱っております。
ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様 最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm) 300(テストリード) 質量(g) 41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×55×20(送信器)。40×98×24(受信器) 使用電池 006P(9V) 最大消費電力(mW) 360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに 仕様 LEDライト付き、テストリードホルダー付き 付属品 1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源 1.5V R03単4電池3本 表示 ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動) 消費電流(mA) 通常時(テストリードオープン時):約1.5。通常時(ブザー鳴動時):約27.0。LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0。LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0 保存温度範囲(℃) 0~50 保存湿度範囲 85%RH以下(ただし結露のないこと) 動作電圧 電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下 使用湿度(%RH) 80以下(ただし結露のないこと)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類 工作キット ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 46×77×25(要加工) スイッチ 電源/トグルスイッチ 電源電圧(V) DC9(006P電池) パイロットランプ 電源/Φ3mm赤色LED 導通チェック 結果/圧電ブザー音が変化 動作電流(mA) 最大約5 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×18×11
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

共立電気計器配線チェッカー
コンセントの回路探査に威力を発揮! 検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性 100V/200Vコンセントに対応 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠 携帯ケース付
付属品 コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書 電源 接続した電源ラインから受電 適合規格 IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) 試験電圧 100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz) 消費電流(mA) (送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分 電池 角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認 仕様 瞬間耐圧:送信機DC150V トラスコ品番 480-8550 セット内容 モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス) 材質 ABS 質量(g) 273 電源 積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機) 距離(km) (検索)15
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様 音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA) 12/Ω時 電池 単4×2コ 測定電流 2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)LANケーブルチェッカー
出力 周波数/(送信器)複数周波数方式 電池寿命(時間) アルカリ乾電池/(送信器・受信器)約5
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ 質量(g) マスターユニット:70、リモートユニット:48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5 適合ケーブル UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ) アズワン品番 64-0875-05 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容 活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(mm) (活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31 出力 (活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動 表示 (死線用受信器)POWER LEDが点滅 周波数(kHz) (送信器)5 感度 (探査)感度調整ボリューム 機能 導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V~24V 使用電池 (活線用受信器)リチウム電池CR2032×1、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2 動作表示 (活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動 出力信号 信号電流による磁束検出 絶縁耐力 (活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m) (活線用受信器・死線用受信器)300
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》 活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。 回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉 音と光で表示するため判定が容易です。 クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。 信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。 活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能
表示 LED(赤) クランプ径(Φmm) 24 判定方法 10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

一度に単相15回線まで識別(2芯ケーブルルートチェック) 一人で操作でき、省力化 チェックターミナルの番号が、デジタル表示でわかりやすい 小型、軽量、持ち運びしやすい オートパワー・オフ機能(無操作約3分) 電池交換お知らせ機能
仕様 探査条件:死線専用 表示 7セグLED2桁 機能 オートパワーオフ(無操作約3分)、電池交換お知らせ(表示部1位クリアのドットLEDが点滅) 使用電池 単3アルカリ乾電池×2(別売)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAT6Aに対応! ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。 断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。 スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。 最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設 質量(g) 160(電池含まず) 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax. 連続使用時間(時間) 50(1分間に1回測定) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×130×33 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 測定可能コネクタ RJ-45コネクタ ワイヤマップ測定 オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能) ケーブル長測定 2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1m ディレクション測定 ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格 EMC EN61326-1 仕様 CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)。ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)。電池交換お知らせ機能 寸法(mm) (本体)130×56×38。(配線ターミナル)70×23×24 質量(g) 本体/160(電池込)。配線ターミナル/25 使用温度範囲 5℃~40℃(80%RH以下) 表示 LCD(バックライト付) 使用電池 006P 9V アルカリ電池推奨 オートパワーオフ 無操作約2分で自動オフ 適合ケーブル RJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω 電池寿命 約50時間 ケーブル長測定 測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

マザーツール導通チェッカー
回路の導通をLEDまたはメロディーでお知らせします。 自分で作った回路に電気が流れているかを確認したり、 回路の断線チェックに使えます。
電源 単4乾電池3個(付属) 表示 LEDおよびメロディー※約50Ω以下で動作 サイズ(mm) 58×11×94
1個
2,600 税込2,860
当日出荷

バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃) 0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

LANケーブルの接続を簡単チェック! LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。 遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。 自動/手動スキャン付
用途接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに 付属品 ソフトタイプ専用ポーチ(布製) セット内容 本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター 質量(g) (本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50 適合ケーブル 10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm) 1100 プラグ(mm) Φ4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)サウンドエレチェッカー
一人で、ブレーカーとコンセントの接続を確認できる! 光と音で判定する電圧チェッカー。 100V・200V判定機能付。 コンセント等の検電テストに。 テストリードは裏面に収納できる。
トラスコ品番 858-6306 使用電圧(V) AC250以下 使用周波数(Hz) 50~60 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V、テストリードとケース間) 耐電圧(V) 2000 1分間(テストリードとケース間) 動作温度範囲(℃) 0~40(RH-80%以下)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

東日製作所ラインチェッカ
簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。
用途ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。
1台ほか
229,800 税込252,780
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業 材質 ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC 材質(キャップ) PP(前後共) 検電範囲(V) (DC)6~24 コード長さ(cm) (伸縮時)約38、(伸長時)約200 材質(ボディ) ABS(ブルー部分)、AS(透明部分) 材質(針) 鉄(ニッケルメッキ) 取扱説明書 (0.3MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷