- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ケーブル 断線防止のおすすめ人気ランキング
ケーブル 断線防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新286件の「ケーブル 断線防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード 断線防止」、「ドライヤー電源コード」、「ケーブル 補強」などの商品も取り扱っております。
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。
産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。
取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68
SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
材質
ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン
使用温度範囲(℃)
-20~100
保護等級
IP68(5気圧)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。
ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。
スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)
4迄
ケーブルを直接ひっぱらないので断線を防止できる
用途ケーブルを抜く際の断線防止に。タブレット充電ケーブルの断線防止に。
材質
ナイロン
セット内容
本体×1
寸法(mm)
80×70×2
1セット
¥228
税込¥251
3日以内出荷
仕様
グロメットタイプ = 丸型。パネル穴直径 = 9.5mm。材質 = PVC。色 = 黒。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +130℃。最大パネル厚さ = 2.4mm。。スリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
屋外でも使用可能。
サイズ
Φ20×10m
幅(mm)
105
高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。
ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。
推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質
コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質
ポリプロピレン(難燃性)
長さ(m)
10
色
黒
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合
置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、RP3000
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
光ケーブルに研磨済み光コネクタを成端する際に必要なブーツです。
用途光ファイバー通信に
材質
ラバー、プラスチック
質量(g)
3.53
使用温度範囲(℃)
0~60
使用場所
屋内
適合機種
リョービ パワーミキサー全般
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付部
G(PF)ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
金具付
屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボット
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。
キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。
環境を考慮したハロゲンフリー製品です。