- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ケーブル網のおすすめ人気ランキング
ケーブル網のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新155件の「ケーブル網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルグリップ」、「網そう」、「ワイヤーグリップ」などの商品も取り扱っております。
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。
伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質
ポリエステルモノフィラメント
色
黒
使用温度範囲(℃)
-75~125
特性
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
関連資料
NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。
材質
ポリエステルモノフィラメント
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+150
特性
伸縮性
仕様
サイズ = 4 x 0.8 mm。導体材質 = 錫めっき銅。断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A。長さ = 25m。導体抵抗 = 10.44 Ω/km。ケーブル形状 = シングルコア。スタンダード メット = BS4109。。BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(25m)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
色
黒
材質
(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド
使用温度範囲(℃)
-75~125
規格
UL規格 難燃性グレード
関連資料
FLRチューブカタログ.pdf(0.38MB) RoHS2証明書(FLRチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLRチューブ).pdf(0.07MB)
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色
黒
関連資料
FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
編み込みタイプ。
柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
仕様
サイズ = 12 x 2.3 mm。導体材質 = 錫めっき銅。断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A。長さ = 25m。導体抵抗 = 1.91 Ω/km。ケーブル形状 = シングルコア。スタンダード メット = BS4109。。BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(25m)
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途配線の保護に。
色
黒
材質
ポリエステルモノフィラメント
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-75~150
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
軽荷重用。
ナイロン線のため電気を通さない。
ケーブルの被覆が傷みにくい。
把握力抜群のシングルタイプ
仕様
電池タイプ:10 x 2 mm。導体材質:錫めっき銅。断面積:7.5 mm2。許容電流値:63 A。長さ:25m。導体抵抗:2.349 Ω/km。ケーブル形状:シングルコア。基準適合:BS4109。。BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
長さ(m)
25
規格
BS4109
許容電流(A)
63 A
断面積(mm2)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
導体抵抗
2.349 Ω/km
ケーブル形状
シングルコア
1セット(25m)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
種別
打数×持数(打×本):32×105
材質
すずめっき軟銅線
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
30
寸法(幅W×厚さ)(mm)
35×3.2
素線径(mm)
0.12
公称断面積(mm2)
38
素線数
3360
導体抵抗(Ω/km)
0.588
1巻
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質
耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔
色
銀
使用温度範囲(℃)
-40~150
関連資料
FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。
色
黒
材質
ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-40~150
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応