- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- ゲートプロテクターのおすすめ人気ランキング
ゲートプロテクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新158件の「ゲートプロテクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック ゲートプロテクター」、「2トン トラック」、「鳥居プロテクター」などの商品も取り扱っております。
両面テープ付きですぐに取り付け!
あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。
カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい!
また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に
材質
軟質PVC(3Mテープ付)
長さ(mm)
1960×2本、1390×1本
適合サイズ(mm)
(ゲート内幅)25
テープ種類
韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
色
黒
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品でご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選び頂けます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(mm)
1000
トラックの荷台・アオリ部・トリイ部の保護。荷物の傷付き防止。荷物の積み下ろし時に傷つきやすい荷台のパネルを守ります。キズが深く入るとサビの原因にもなるので、耐候性・耐久性に優れたシルバーラインの装着をオススメします。
両面粘着テープは製品に貼り付け済で、取り付け簡単。
セット内容
サイド1960mmx2本/リア1385mmx1本/トリイ1050mmx1本
材質
塩化ビニール
色
黒
タイプ
15mm幅両面テープ本体貼り付け済
パネル幅(mm)
サイド・リア 30 トリイ 17.5
主な適合車種
ハイゼットトラック/ピクシストラック/サンバートラック
1セット
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
あおり、とりいをキズから守ります。滑り止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせることが可能です。
用途軽トラックのあおり、とりいをガード。
長さ(m)
6
1本(6m)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)。付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
用途軽トラック関連
付属品
両面テープ(幅25mm×長さ6m)
長さ(mm)
6000
幅(mm)
(内寸)25
質量(kg)
1.8
長さ(m)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(パッケージ)300×335×40
高さ×幅(mm)
(外寸)25×34
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)
8
付属品
両面テープ
トラスコ品番
473-9787
長さ(mm)
450
幅(mm)
50
質量(g)
371
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
軽トラックの荷台からの積み降ろしの際、上部を保護するとともに積み荷も守ります。
両面テープで取り付けが簡単。適度な弾力性。耐寒、耐熱、耐候性に優れる。ショック軽減、傷防止、すべり止め効果がある。
用途軽トラックの荷台ののアオリ部の保護と積み荷の保護用に。
付属品
両面テープ1個
厚さ(mm)
3
色
黒
高さ(mm)
45
長さ(m)
6.5
包装形態
箱入
RoHS指令(10物質対応)
対応
TK-20(1000mm)とTK-21(400mm)を使用すると、経済的で余らない。あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
厚さ(mm)
約2
高さ×幅(mm)
25×33
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質
再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色
黒
径(丸)(Φ)
23mm
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
模様
丸型
硬度(ショア A)
65
比重(g/cm3)
1.5
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!
材質
スチール製
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
セット内容
TK-21/1本、TK-20/6本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(TK-21)400×25×33、。(TK-20)1000×25×33
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。