コイルサージ吸収ユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「コイルサージ吸収ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サージ吸収ダイオード」、「操作コイル用サージ吸収器ユニット」、「MY4N-CR」などの商品も取り扱っております。
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類 関連商品
1個
459 税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。 重畳パルス電圧(V) 700max. 繰返し周波数(Hz) 360max. 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法H(mm) - 寸法d(mm) - 定格電圧(V) AC250 寸法F(mm) - 試験電圧 端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm) - 寸法W(mm) - 絶縁抵抗(MΩ) 端子間:10000 min。端子・外装間:100000 min(500VDC) 安全規格 - 最大印加電圧(V) 800 クラス -
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。
用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護 重畳パルス電圧(V) 700.max. 繰返し周波数(Hz) 120(60) max. パルス幅×周波数 3(0.8)max. 使用温度範囲(℃) -40~+100 寸法L(mm) - 寸法H(mm) 17 寸法d(mm) - 定格電圧(V) AC250 寸法F(mm) 17.5 寸法D(mm) - 試験電圧 端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm) 8 寸法W(mm) 20 絶縁抵抗(MΩ) 端子間:15000 min。端子・外装間:100000 min(100VDC) 安全規格 UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400) 最大印加電圧(V) 700 抵抗値 120Ω±30%(1/2W) クラス X2
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。 適合 適用推奨コイル電圧(V):AC100~240、適用可能コイル電圧(V):AC24~240 適合機種 HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器 仕様 サージ吸収方法:バリスタ+CR
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷


商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。 定格電圧(V) AC150 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法L(mm) 20 寸法H(mm) 16 寸法d(mm) 0.6±.5 寸法F(mm) 14.5 寸法D(mm) - 寸法T(mm) 7 寸法W(mm) 16 絶縁抵抗(MΩ) 端子間:10000 min。端子・外装間:100000 min(500VDC) 安全規格 - 最大印加電圧(V) 700 抵抗値 120Ω±30%(1/4W) クラス -
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm) 35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

仕様 AC250V(120Ω、0.1μF) 種別 EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
399 税込439
当日出荷

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプ アキシャル 電圧(V) (せん頭逆電圧)600 温度(℃) (接合部温度)150 保存温度(℃) -55~150
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




雷から形61F本体を保護。誘導雷障害からの保護を目的とした高容量保安器。高架水槽や山間部など誘導障害を受けやすい条件下で使用。
電圧(V) (放電開始)DC90±20 耐衝撃電圧(V) 200k 1×40μs 耐衝撃電流 6000A 1×40μs 質量(g) 約35 関連資料 セレクションガイド(2.5MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)