コインネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
157件の「コインネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「装飾平小ネジ」、「コインボルト」、「ローレットビス」などの商品も取り扱っております。
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質 真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm) 3 2018年トラスコ掲載ページ 2 0415
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼び M6 頭部形状 低頭 穴の形状 すりわり 表面処理 クロームメッキ ねじピッチ(mm) 1 材質(本体) 真鍮 種類 丸形 取付部 おねじ 頭部高さ(mm) 3 材質(取付部) 真鍮
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質 真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm) 5 2018年トラスコ掲載ページ 2 0414
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 スリワリ付ローレットビス 表面処理 クロームメッキ 穴の形状 すりわり
1パック(2個)ほか
特価
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

用途バッテリー液補充キャップの締め緩め等に。 浄化槽プラスチック製マンホールフタのロックネジの開閉に。 すりわり溝がアール形状の各種ネジの締め緩めに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 軸径(inch) - グリップ径(Φmm) 31.5 材質(軸) 特殊合金鋼 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質 真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm) 6 2018年トラスコ掲載ページ 2 0414
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類 丸形 耐熱温度(℃) 10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。 取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。 天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状 低頭 材質/仕上 真鍮/バフクローム 寸法B(mm) 1
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 スリワリ付ローレットビス 表面処理 ニッケルメッキ 穴の形状 すりわり
1パック(1個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様 ナイロンワッシャー付き 材質 黄銅(BS) 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。
用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業 材質 CR-V 軸径(Φmm) 7.8 全長(mm) 94 軸長(mm) 50 グリップ径(Φmm) 32 刃幅(mm) 19 刃厚(mm) 1.85
1本
479 税込527
当日出荷

1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

表面処理 クローム 寸法t(mm) 2 ねじの種類 化粧ビス 種類 丸形 取付部 おねじ 材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材)
1個
特価
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。 材質(グリップ) エラストマー樹脂 全長(mm) 103 種類 スタビードライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
779 税込857
当日出荷

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 スリワリ付ローレットビス 表面処理 生地 穴の形状 すりわり
1パック(3個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)