- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- コッくんトーユのおすすめ人気ランキング
コッくんトーユのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新51件の「コッくんトーユ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油タンク用ポンプ」、「ポリタンクスタンド」、「ウォータータンク用スタンド」などの商品も取り扱っております。
灯油ポリタンク専用コックです。
3Lが10秒で給油されスピードが速いです。
手に灯油が付かず、たれない新スライドノズル機構です。
レバー操作でぴったりストップできます。
適合
【ポリタンク】日本ポリエチレンブロー製品工業会推奨品
トラスコ品番
781-1772
セット内容
エアー抜きキャップ、予備フエルト
材質
POM材樹脂
全長(mm)
154
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60×129
使用可能液体
灯油
危険物の類別
非危険物
ねじ径(Φmm)
【ポリタンク】50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3リットルが10秒。短時間で給油ができます。注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。新スライドノズル機構で手に灯油が付きません専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
危険物の類別
非危険物
給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。
注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。
新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
用途18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50)
材質
コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)
トラスコ品番
792-0849
危険物の類別
非危険物
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×440×650
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
適合
一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類。洗剤、クリーナー、食油、水など
材質
PP
質量(g)
約86
タイプ
加工油・潤滑液専用
寸法(高さH×幅W)(mm)
113×110
危険物の類別
非危険物
ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。
注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。
新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
用途ホームタンクからの給油に
トラスコ品番
792-0831
材質
注ぎ口:POM/バルブ:SUS
取付
RC1/2(管用テーパーめねじ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×95×180
流量(L/min)
14
危険物の類別
非危険物
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。
送油径1/2B専用です。
用途小出しノズルセット
ホース長さ(mm)
500
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質
本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)
110
奥行(mm)
140
規格
JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体
油類のみ
適合
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
適合
タンク本体:スチール製150~490型
トラスコ品番
116-5132
質量(g)
560
ホース寸法(内径×外径)(mm)
耐油:650(内径15、外径20)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
アズワン品番
61-7000-24
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
用途20LフリーコンテナBOX用
材質
ポリエチレン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
寸法(mm)
490×290×770
容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。
キャスター付なので移動がラクに出来、衛生的な素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ステンレス304
容器仕様
角型ポリ缶(正角缶)用
キャスター
Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ付、ストッパー2ケ付
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
325(275)×281(275)×456(359)
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質
ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付
対応
(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ