- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- コネクタ コンタクトのおすすめ人気ランキング
コネクタ コンタクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新27,541件の「コネクタ コンタクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンコンタクト ソケットコンタクト」、「コネクタ ハウジング」、「日本圧着端子 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
トラスコ品番
421-8353
材質
リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
質量(g)
17
使用温度範囲
-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧
MAX300V
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
(最大)7
適合電線
0.3~0.75mm2、AWG#22~#18
電線被覆外径(mm)
1.5~2.2
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥639
税込¥703
当日出荷
材質
リン青銅/錫めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
バラ端子
定格電流(A)
3
電線被覆外径(mm)
1.5~1.9
接点部
金めっき
適合電線サイズ
0.2~0.5 mm2
適合電線範囲 AWG(#)
20~24
1パック(100個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
定格電流(A)
2 AC・DC。(AWG#24使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~1.6
仕様
RoHS対応品
定格電圧(V)
250
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ハウジング:XHシリーズ
材質
りん青銅
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1000V・1分間
定格電流(A)
3 AC・DC。(AWG#22使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
電線被覆外径(mm)
1.2~1.9
仕様
RoHS対応品
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
適合コネクタ
QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)
24~28
耐電圧(V/min)
1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質
リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
定格電圧
MAX300V
使用温度範囲
-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗
1000MΩ以上
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
(最大)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。
トラスコ品番
413-7680
材質
リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
質量(g)
3.8
使用温度範囲
-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)
定格電圧
250V
耐電圧
AC800V/1分間
定格電流(A)
3
適合電線
0.05~0.33mm2、AWG#30~#22
電線被覆外径(mm)
1.0~1.9
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質
リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
使用温度範囲
-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧
MAX300V
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
(最大)10
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
413-7710
材質
リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)
質量(g)
14
定格電流(A)
MAX7
適合電線(mm2)
0.3~0.75
電線被覆外径(mm)
1.5~2.2
適合電線範囲 AWG(#)
22~18
1セット(100個)
¥559
税込¥615
当日出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合
XAP-※V
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R9851220
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1000V・1分間
定格電流(A)
3 AC・DC。(AWG#22使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
仕様
RoHS対応品
種別
バラ端子
適合ケーブル
AWG20~26
被覆外径(mm)
2.1~2.5
1袋(100個)
¥749
税込¥824
当日出荷
定格電流(A)
3
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
材質
リン青銅
仕上
接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)。その他:ニッケル上金フラッシュ
使用温度範囲(℃)
-55~+85
耐電圧
AC1000Vr.m.s(1分間)
接続形式
垂直・平行
コンタクトピッチ(mm)
2.54ピッチ、2列
結線方式
電線側:圧着。基板側:半田(スルーホール)
形状
単品
適合
ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様
RoHS対応品
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75122
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
10 AC・DC。(AWG#16使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
形態
バラ状
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線被覆外径(mm)
1.7~3.0
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+90。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052
定格電圧(V)
MAX300 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX10 AC・DC
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:7以下。環境試験後:10以下
仕様
RoHS対応品
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
電線被覆外径(mm)
1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
仕様
RoHS対応品