コネクタ ツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,099件の「コネクタ ツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ ピン抜き」、「コネクター 外し 工具」、「カプラー 外し 工具」などの商品も取り扱っております。
1セット(2本)
5,298 税込5,828
当日出荷

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。 材質 難鋼板、アルミニウム 全長(mm) 約83 幅×厚さ(mm) 先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
全長(mm) 300(ECC-1R、2R、3R)。150(ECC-1T、2T、3T) トラスコ品番 807-0163 セット内容 ・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)。・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T) 質量(g) 300
1セット(6本組)
8,198 税込9,018
当日出荷

この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm) 150 質量(g) 40 寸法d(mm) 4 寸法l(mm) 65
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質 軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
当日出荷

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm) 約140 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 約3 質量(g) 約120 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP 柄長さ(mm) 約67
1セット
539 税込593
当日出荷

1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応 全長(mm) 約95、約109 材質(本体) SCM440 材質(クリップ) PP
1セット(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容 Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm) 全長(mm) 153
1セット(2本組)
2,698 税込2,968
当日出荷


セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。 材質 ステンレス 全長(mm) 62 質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハードケース付カプラーの中の端子を抜き取ることができます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
28,900 税込31,790
5日以内出荷

コネクターからターミナルを取り外す際に使用します。多彩な形状とサイズがセットになっています。
トラスコ品番 200-3934 質量(g) 200
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm) 190 トラスコ品番 323-0317 質量(g) 190
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 最大電圧(V) 100 全長(mm) 約75 セット内容 テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組 ピン径(Φmm) 0.7 ピン長L(mm) 37
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm) 215 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

エスコ品番 EA566AK セット内容 ダブルアングル、ストレート、バヨネット、フック、45° 材質 (ニードルチップ)ステンレス、(ハンドル)スチール 全長(mm) 140
1セット(5本)
3,420 税込3,762
当日出荷

用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。 軸径(Φmm) 3 全長(mm) 213x先端2種類、143x先端2種類 材質(軸) CR-V 柄長さ(mm) 80 硬度HRC 48 材質(クリップ) PP+TPR
1セット(4本)
999 税込1,099
当日出荷