コネクタパッキンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
207件の「コネクタパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メカフレキ コネクタ」、「防水パッキン」、「プリカチューブ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
1個
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 付属品 Oリング、パッキン 種別 防水型 ベージュ 材質(キャップ) PE 材質(ストッパー) PC
1個ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 材質(本体) 難燃ABS 付属品 Oリング、パッキン 種別 防水型 ベージュ 呼び 電線管/16、22(25)兼用 寸法D2(Φmm) 30 寸法l(mm) 14 材質(キャップ) PE 適合ノックアウト径(Φmm) 22、27 材質(ストッパー) PC 材質(ロックナット) PS ねじの呼び G1/2
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ 中継・基板用 ピッチ(mm) 5.8 使用温度範囲(℃) -40~105 定格電圧(V) 300 耐電圧 AC1700 r.m.s 定格電流(A) (最大)10 保護等級 IP67 材質(ハウジング) PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ) (最大)10 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (厚さ)1.6
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途防水ハウジング(FRS)用 寸法L(mm) 5.8 寸法W(mm) 5.7 材質 シリコンゴム 適合電線(mm2) 0.3~1.25 アズワン品番 64-9723-53 組み合せ適合品番 プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
1パック(50個)
659 税込725
当日出荷

スーパーシール専用
用途ワンタッチの電線の接続 材質 NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ 中継用 ピッチ(mm) 5.8 使用温度範囲(℃) -40~105 定格電圧(V) 300 耐電圧 AC1700 r.m.s 定格電流(A) (最大)10 保護等級 IP67 材質(ハウジング) PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ) (最大)10 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ハウジングと端子の接続に 材質 NBR 適合電線 0.3~1.25sq RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
ベージュ
1個ほか
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途防水ハウジング(FRA)用 適合電線(mm2) 0.5~1.25 材質 シリコンゴム 黒色 寸法L(mm) 7.80 寸法W(Φmm) 5.10 組み合せ適合品番 プラグ・ソケット端子・タブ/FRA-103・FRA-104
1パック(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷

管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様 Oリング付 ベージュ
1個ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


日立オートパーツ&サービスゴム栓(FRM)
0.5~0.85sq用。色:緑
適合電線(mm2) 0.5~0.85 緑色 寸法L(mm) 6.80 寸法W(Φmm) 5.00 アズワン品番 64-9723-30 組み合せ適合品番 プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-101・FRM-102
1パック(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷