コネクター 端子 抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
390件の「コネクター 端子 抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイナミックコネクタ引抜工具」、「コネクター抜き」、「ピン抜き工具」などの商品も取り扱っております。
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。 材質 難鋼板、アルミニウム 全長(mm) 約83 幅×厚さ(mm) 先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質 軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
当日出荷


1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応 全長(mm) 約95、約109 材質(本体) SCM440 材質(クリップ) PP
1セット(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット(2本)
5,298 税込5,828
当日出荷

セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。 材質 ステンレス 全長(mm) 62 質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
全長(mm) 300(ECC-1R、2R、3R)。150(ECC-1T、2T、3T) トラスコ品番 807-0163 セット内容 ・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)。・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T) 質量(g) 300
1セット(6本組)
8,198 税込9,018
当日出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm) 150 質量(g) 40 寸法d(mm) 4 寸法l(mm) 65
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容 Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm) 全長(mm) 153
1セット(2本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容 平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質 クロームバナジウム鋼 全長(mm) 2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm) 180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm) 190 トラスコ品番 323-0317 質量(g) 190
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用 全長(mm) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番 302-7228 質量(g) 26 外形寸法(mm) 112×34
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm) 215 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷