コネクター抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
276件の「コネクター抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板コネクター抜き」、「コネクター 外し 工具」、「コネクター 外し」などの商品も取り扱っております。
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番 302-7228 質量(g) 26 外形寸法(mm) 112×34
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm) 215 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm) 190 トラスコ品番 323-0317 質量(g) 190
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm) 180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm) 194~208 質量(g) 177
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きに トラスコ品番 385-9673 対応幅(mm) ピンコネクター10~50 対応IC PLCC IC32~160ピン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。 材質 難鋼板、アルミニウム 全長(mm) 約83 幅×厚さ(mm) 先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。
用途自動車のリレーの取り外しに。 材質 クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ) 全長(mm) 230 質量(g) 120 開口幅(mm) 6.5~118
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)コネクタ取り外し工具
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。 トラスコ品番 137-5917 質量(g) 231
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm) 150 質量(g) 40 寸法d(mm) 4 寸法l(mm) 65
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カプラー外し専用のプライヤーです。 シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。 先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。 特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、 手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。 非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。
全長(mm) 200
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容 Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm) 全長(mm) 153
1セット(2本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
保持可能IC(ピン) 8~42 トラスコ品番 302-7210 質量(g) 32 外形寸法(mm) 125×60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。 ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。
全長(mm) 125 質量(g) 35 保持可能IC(ピン) 8~42
1個
1,098 税込1,208
当日出荷