- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ハンドル関連
- コラムスペーサー 1インチのおすすめ人気ランキング
コラムスペーサー 1インチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新49件の「コラムスペーサー 1インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスタンス カラー」、「M4カラー」、「スペーサー 内径13mm」などの商品も取り扱っております。
ステムコラム挿入サイズを1-1/8”から1”に変換するカラースペーサー。
高さ(mm)
38
22.2mmのハンドルバーを25.4mmクランプのステムに使用する際の変換シム。
幅(mm)
45
色
ブラック
肉厚(mm)
1.6
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
便利なサイズ変換カラースペーサーステムのコラム挿入サイズを 1-1/8"から1" に変換するカラースペーサー。
色
ゴールド
高さ(mm)
38
1本
¥349
税込¥384
6日以内出荷
トラスコ品番
390-2854
適合機種
PX-201
種別
スペーサー
質量(g)
5
コード長さ(m)
1.5
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
ねじ径
M4用
材質
鋼板(SPCC)
表面処理
三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理
スチール/ユニクロ
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
JIS規格 A2017P
材質(本体)
SUS303
材質
アルミニウム
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ28.6×10
色
ブラック
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
用途ヘッドセットとステムの間の操縦管に入れて、ステム高さを設定する円筒状の部品
材質
アルミニウム
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質
ステンレス
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整
材質
SUS304
材質/処理
アルミ(A2017)
種別
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
アルミA1050
種類
丸ワッシャー
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質
アルミ材A2017(17S)