コルク 材のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
278件の「コルク 材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コルク 板」、「コルク 栓」、「コルク」などの商品も取り扱っております。
弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別 中粒
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容 素材 科目 図工
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。
形状 ロール状 厚さ(mm) 0.5 寸法(mm) 600×450 アズワン品番 2-1194-06
1枚
1,430 税込1,573
当日出荷

木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。 付属品 取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個 材質 (本体)コルク、MDF、(芯材)紙 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB) 外寸法・奥行(mm) 18
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木彫作業の際に下に敷くコルク板です。作業台への傷はもちろん、彫刻刀の刃先へのダメージも軽減します。木版画や木のお皿などを制作する時に便利です。
用途木彫全般 厚さ(mm) 10
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質 (本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
板面(縦×横)(mm) 900×1800 材質(表面) PVCエコロジークロス 仕様 ピン専用タイプ トラスコ品番 520-4542 材質 フレーム:アルミ。芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)。吊金具:アルミ(スライド式) 厚さ(mm) 22 質量(kg) 7.5 (板面)ベージュ 枠の色 シルバー
1枚
37,980 税込41,778
翌々日出荷

高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm) 1000×1000 仕様 締付面圧基準:106~250kg/cm2 ミドリ(シートに印刷されているマーク) 使用温度範囲(℃) -40~180 耐熱温度(℃) 180 特性 耐熱性
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
仕様 締付面圧基準:80~160kg/cm2 寸法(mm) 1000×1000 使用温度範囲(℃) -40~150 耐熱温度(℃) 150
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。フレームの仕上げ高級感のある縁丸。メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ。
材質 フレーム/天然木、盤面/コルク、芯材/低発泡スチロール RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュピンとネオジム磁石が使えるマグピンコルクボード 枠が無いからスペースに合わせて繋げてもご使用頂けます。 厚み19.5mmでプッシュピンが裏に出ない
用途マグネットもピンも使える枠なしタイプのコルクボード 厚さ(mm) 19.5 コルク 使用磁石 ネオジウム磁石
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コルクなのにネオジウム磁石が着く
付属品 マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本 材質 コルク、着磁材、MDF、PVC、紙 幅(mm) 600 コルク 高さ(mm) 450 本体質量(kg) 1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×18.5×450 内寸(幅W×高さH)(mm) 550×400
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ブッシュピンが裏に出ない板面厚み12mmを採用
サイズ 3L 仕様 縦横両用、MDF枠 トラスコ品番 138-8320 材質 コルク、MDF、再生紙 厚さ(mm) 18 質量(kg) 3 対応 ブッシュピン 外形寸法(縦×横)(mm) 板面:1130×830 外寸法・幅(mm) 900 外寸法・高さ(mm) 1200 外形寸法(横×縦)(mm) 900×1200
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷

付属品 吊具2個 材質 フレーム:白木、裏板:ベニヤ、ボード面:コルクt1 フレーム(mm) 幅20・厚さt22
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こども園・図書館などで使用されている床専用コルクを使用しています。プロの床職人さんでしか施工できない床材コルクが、DIY感覚で簡単に施工できます。裏面に付いている吸着テープの離型紙を剥がして、貼るだけ。部分張り替えも簡単です。既設のフローリングが、あっという間にリフォームできます。特殊樹脂ワックス仕上げで、耐摩耗性をはじめ保温性・肌ざわりに優れた商品です。
用途リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。 幅(mm) 150 厚さ(mm) 5 取扱説明書 (0.33MB)
1枚
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然コルク(2mm厚)のピン仕様掲示板
グリーン購入法 適合 付属品 画鋲6個・吊金具・ビス
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドクラフトコルクボード
両面使える、便利で機能的なコルクボードです。 お部屋やお店、オフィスをおしゃれに彩ります。
仕様 コルク両面 付属品 押しピン×5、吊り下げ金具×2、ひも(白)×1 材質 フレーム:天然木(ナチュラル/塗装なし)、中芯:段ボール
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]粘着コルクシート
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。
セット内容 本体×1 材質 コルク、粘着剤、紙
1個
828 税込911
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。 材質 ノンアスベストビーターシート 耐熱温度(℃) -40~200 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)