コロのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
11,810件の「コロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コロ台車」、「コロ タイヤ」、「キャスター コロ」などの商品も取り扱っております。
オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型 TRUSCOランキング1位
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。種別低床型配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
1台
62,980税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスターランキング2位
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

GR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスターランキング3位
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
62税込68
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK)ランキング5位
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)


車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。キャスタータイププレート式固定車キャスター材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%ロックなし取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

内部媒介球は鋼製です。
キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪径(Φmm)25取付高(mm)34.5ロックなし耐荷重(N)245材質(本体)ポリアミド。(車球)メラミン樹脂質量(g)58材質(本体)ポリアミド(PA)ねじ径MM10色(本体)ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)育良 3連コロ
ローラの高さを2段階に調整できますので、水平方向でなくても使用できます。
種別コロ
1個
60,980税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
479税込527
9日以内出荷

仕様上向用トラスコ品番501-4140材質本体スチール、ボール樹脂材質/仕上オールスチール許容荷重(kg)30質量(g)84
1個
789税込868
当日出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000仕様低床型
1台
49,980税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)コロコン
ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。
材質(フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg)200種別コロ
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)