コンクリート 汚れのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
533件の「コンクリート 汚れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスファルト汚れ落とし」、「コンクリートノロ除去」、「モルタル落とし」などの商品も取り扱っております。
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性 弱アルカリ性 成分 植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L) 80~100 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所 外壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 193×125×262
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性 防水 主な用途 木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物から生成された安全無害な酸性水です。 タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。
用途付着したコンクリート、モルタルの除去。 仕様 酸性モルタルはがし剤 成分 水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤 材質 水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤 無色 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 210×70×40 危険物の類別 非危険物 適応下地 FRP,タイル、塩化ビニール、プラスチック、塗装面
1個(100mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止 塗布面積(m2/缶) 70~120 硬化時間(時間) 6(20℃、防水効果が発揮されるまで) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 追っかけ塗り可能(20℃) 塗付量(kg/m2・回) 0.11~0.18 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上 トラスコ品番 405-4628 材質 非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤 形状 液体 質量(kg) 19.38 容量(L) 18 危険物の類別 非危険物 商品タイプ 業務用
1個(18L)
5,698 税込6,268
当日出荷

原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。 強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。 カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。 液性 アルカリ性 成分 石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系) トラスコ品番 472-9862 質量(kg) 15.8 透明 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等 液性 中性 成分 塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物 適合材 白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 使用量 (目安)400mL/約4~8m2 使用場所 屋外専用
1本(400mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。 容量(mL) 300 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性 アルカリ性 使用方法 汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置 洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%) 約8 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。 銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用 成分 塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材 適合 白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 液性 中性 使用場所 屋外
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)コンクリートクリーン
対応材質 鉄、アルミ、樹脂 主な用途 洗浄 トラスコ品番 496-5434 質量(kg) 22.56 液性 酸性 商品タイプ 液体
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形 液剤(原液) 適合場所 空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所 成分 脂肪酸類 散布面積(m2) 27~53(約8~16坪) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合作物 非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤。※農薬として使用することはできません 農耕地/非農耕地 非農耕地用
1本(200mL)
839 税込923
当日出荷

型枠汚れが少なく美しい仕上がりを実現します。
用途木型・金型・二次製品型枠・合板等の離型 仕様 鉱物油系離型剤 成分 鉱物油、界面活性剤 材質 鉱物油、界面活性剤 乳白色 寸法(Φ×高さH)(mm) 75×180 危険物の類別 非危険物 施工面積 1m2当り30~50mL使用 適応下地 木型、金型、二次製品型枠、合板など
1個(500mL)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(12kg)ほか
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル 使用方法 クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。 適合材 【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等。【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)。【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)。【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)。【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属。【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性。【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング
1缶(1L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリングコンクリート除去剤
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤! レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄 使用方法 1.コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2.洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3.約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。(コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。) 対応 鉄・鋳物○ /ステンレス△ /軽金属× /メッキ△ /塗装面○ 液性 酸性 商品タイプ 業務用
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。
用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ 成分 有機酸、分解促進剤、安定化剤 液性 酸性 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床を強力洗浄。住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床の洗浄。敷石・レンガ・ブロックの汚れの洗浄
用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロックの汚れ落としに。 主な用途 アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロック 使用場所 屋外 使用面積(m2) 22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~24g相当)] 液性 弱アルカリ性 主成分 界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤 危険物の類別 非危険物
1本(500g)
799 税込879
当日出荷