- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- コンクリート壁用樹脂モルタルのおすすめ人気ランキング
コンクリート壁用樹脂モルタルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「コンクリート壁用樹脂モルタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高強度モルタル」、「簡易モルタル」、「コンクリート 壁 補修 材」などの商品も取り扱っております。
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)
【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状
カートリッジ
施工長さ
約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修
色
グレー系
硬化時間(時間)
【表面乾燥】。夏期(30℃)/約24。冬期(5℃)/約36
質量(g)
1450
危険物の類別
非危険物
施工面積
約0.28m2(3mm厚仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(950mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに
色
灰
硬化時間
半日~2日
危険物の類別
非危険物
塗布面積(cm/袋)
約0.5×65×65
垂直面の施工でもほとんど垂れず、収縮クラックを一切生じません。通常の壁用モルタルにくらべ、強度が強く急硬性があります。
用途コンクリートを打設した壁やモルタル壁の補修や、化粧仕上げにお使いください。
色
グレー
硬化時間(分)
150
仕様
速乾、無収縮、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
270×330×50
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚2×縦1000×横1000mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色
灰
硬化時間
30~60分
危険物の類別
非危険物
塗布面積(cm/袋)
約0.5×40×40
従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。
約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
急を要する補修に最適。
無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。
硬化時間(分)
60
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
440×380×50
危険物の類別
非危険物
施工面積
10mm厚 約1000×400mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色
灰
硬化時間
30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量
(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別
非危険物
屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。床面に使用しないでください。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品
仕上げヘラ
成分
顔料、水
材質
アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)
約91×46×215
質量(g)
約326
内容量(mL)
200
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面乾燥時間
夏季:約4時間、冬季:約6時間
施工量
約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分
ポルトランドセメント、骨材、樹脂
色
グレー
使用温度範囲(℃)
30
液性
アルカリ性
可使時間(分)
40
内容量(kg)
3
比率
【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34
危険物の類別
非危険物
硬化時間
【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間
施工面積(m2)
2回塗りで約1mm厚:約2.3
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材
色
灰
硬化時間
6~12時間
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗布面積(cm/袋)
約5×30×30
1袋(10kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
15分間で簡単補強!
強度はコンクリート4倍!
-20℃でもOK!
プライマー処理不要!
長期保存可能!
水回りにも効果発揮!
プレミックス型、化学反応で硬化。
充填後15分~45分で車両通行可能。
硬質(シリカサンド混合)
通常のコンクリートの4倍の強度。
充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修
トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修
コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修
ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修
U字溝底部の補修
硬化時間(分)
約15~45(夏場は約5)
危険物の類別
非危険物
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
190×240×25
圧縮強度(N/mm2)
52.5(材齢28日)
硬化時間(時間)
2
危険物の類別
非危険物
施工面積
10mm厚 約300×330mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。
土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。
速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。
耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。
安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。
市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に
エスコ品番
EA934KC-40
容量(mL)
320
硬度
A55
伸び(%)
【ダンベル3号切断時】350
耐熱温度(℃)
-30~90
不揮発分
95%(105℃/3時間)
引張強度(MPa)
【硬化物物性】2.5
密度(g/cm3)
1.4
外観
ペースト状、ライトグレー
粘度(Pa・s)
400(23℃)
タックフリータイム(分)
20(23℃)
危険物の類別
非危険物
引張応力(MPa)
【50%】1
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。
硬化時間(時間)
(20℃)3~6
施工面積
5mm幅で10m
主成分
アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤
危険物の類別
非危険物
ハケで塗るセメント。ひび割れ対策に!。コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。ハケで塗れるので、簡単に施工ができます。
用途コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。
色
グレー系
硬化時間(時間)
標準期(20℃):2、夏期(30℃):1、冬期(5℃):3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×202×189
質量(g)
3190
施工面積(m2)
2回塗りで約1mm厚:約2.3
材質
ポルトランドセメント/骨材/樹脂
液性
アルカリ性
可使時間(分)
標準期:40
アズワン品番
65-2074-08
危険物の類別
非危険物
特性
防水・耐水
1缶(3kg)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。
特性
防水
硬化時間(時間)
夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24
適合
モルタル・コンクリート
作業量(目安)
3mm×3mm×約25mの補修が可能
危険物の類別
非危険物
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色
灰
危険物の類別
非危険物
繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。
用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
仕様
砂入りセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
270×330×50
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚5×縦500×横600mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
接着力バツグンの樹脂モルタル。
セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。
コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。
用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×220×45
危険物の類別
非危険物
施工面積
2mm厚 約700×700mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
特性
高性能
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)
90×Φ72
危険物の類別
非危険物