- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- コンパクトフライヤーのおすすめ人気ランキング
コンパクトフライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「コンパクトフライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラーメンメーカーどんぶり」、「フライヤー 鍋」、「マルゼン ガステーブルコンロ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。
1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。
メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節
油の処理が片手でできるポット型
ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L)
(標準)約0.5、(最少)約0.3
消費電力(W)
680
付属品
ふた(保管用)
寸法(mm)
約235×185×210
質量(kg)
約1.8(付属品含む)
色
パールホワイト
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
有効長:約1.8(マグネット式プラグ)
温度調節精度
低、中、高
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)
単相100V
材質
本体銅版
質量(kg)
約2.1
消費電力(W)
1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×170×180
機能
湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ
容量(L)
1
TKG品番
9-0738-0501
TKG品番(2017)
6-0655-0301
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
テーブルの上でも手軽に串揚げを楽しめます
材質
本体内面:アルミダイキャスト、本体外面:カラー鋼板、目皿:18-0ステンレス
幅(mm)
239
高さ(mm)
197
奥行(mm)
207
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
油量(L)
8
消費電力(kW)
1.4
付属品
バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1
寸法(mm)
(油槽)226×394×150
質量(kg)
8
電源
単相100V
コード長さ(m)
2
安全装置
ハイリミット258℃
温度調節範囲(℃)
0~210
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
252×462×195
EBM品番
6967210
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ
付属品
取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3
質量(kg)
2.8
色
レッド
消費電力(W)
1250
電源(AC100V)
50/60Hz
温度調節範囲(℃)
(油温度)130~190
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.2×32.5×23
タイマー
最大30分
油量(L)
約2.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。
レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置
空焚防止サーモスタット(267℃)
温度調節範囲(℃)
可変式サーモスタット (90~220)
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(kW)
1.1
材質
ステンレス
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。
消費電力(W)
1250
質量(kg)
2.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×200×185
温度調整範囲(℃)
約160~約200(油温)
食卓で揚げながらすぐに食べられる。
電気を使う簡単揚げ物調理器。
付属品
油はね防止フタ、バスケット
材質
PP、アルミニウム、ステンレス
容量(L)
約1.2
消費電力(W)
840
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約0.85
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
1.2(付属品含む)
温度設定範囲(℃)
約140~190
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
25×19.5×19.5(油はね防止フタ使用時 )
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
焦げつきにくく、お手入れがしやすい
セラミックコーティングをなべの内側に施しています。
油はねを軽減する保護カバー付きです。
付属のフォークを油はね保護カバーの凹部に立てかけることも可能です。
WARM、LOW~HIGHまで温度調節が可能です
消費電力(W)
900
定格電圧(V)
交流100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.4×21.5×25.7
質量(kg)
2.3
コード長さ(m)
1.8
温度調節範囲(℃)
80~200
色
ホワイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
コンパクトで使いやすい電気天ぷら鍋
揚げごろ温度キープ 揚サーモスタットにより、揚げ物に適した温度(約180℃)を保ちますので温度調節のわずらわしさがありません。
油の飛び散りが少ない深型タイプ 飛び散りが少ないので後片付けが簡単です。
温度ヒューズで過熱防止。
材質
本体:アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、蓋:18-0ステンレス、樹脂部:フェノール樹脂
容量(mL)
750
電源(V)
100
内形寸法(mm)
約170×120
ヒーター
シーズヒーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×138×145
温度調整方法
サーモスタット(約180℃固定)
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的
質量(kg)
2.2
容量(mL)
定格:865
消費電力(W)
1000
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.5
温度調節範囲(℃)
約160~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.6×16.8×18.5
油量(mL)
(上限)865、(下限)500
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
100Vで使用できる超小型フライヤー!
設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)
8
消費電力(kW)
1.3
電源(V)
100(1Φ)
周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
2
電源コード
プラグ付き・接地アダプター
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
255×475×195
タイプ
電気ミニフライヤー
食卓で手軽に揚げたてを
調理しやすい温度調節機能付き
調理温度目安表示
便利なバスケット付き
材質
本体・油はね防止フタ:PP/ダイヤル:PC/内鍋:アルミニウム、/バスケット:ステンレス
容量(L)
約0.6
消費電力(W)
600
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
0.9
本体質量(g)
510
定格周波数(Hz)
50/60
温度ヒューズ
192℃
温度設定範囲(℃)
80~190
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
13×14×18 (油はね防止フタの取っ手含む)
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
余分な脂をカット!揚げ物調理をヘルシーに。
食材を入れ、温度とタイマーをセットしたら、あとはほったかしでノンフライ調理。
・ファンで循環させる熱風加熱の調理。
・バスケットは、約16cmとコンパクトながら、エビフライ4尾が入る大容量。
・スキマ収納できる軽量コンパクトサイズ。
・ダイヤル式の温度調節・タイマー設定
・バスケットの水洗いOK、レシピブック付属
付属品
網プレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)
207
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
216
奥行(mm)
253
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
700
コード長さ(m)
約0.9
温度調節範囲(℃)
80~200
タイマー
1~30分
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。厚手でしっかり油を温めるから、食材を入れても急激な温度変化がありません。油はねを抑えつつ、串が掛けられるフード付。油の移し替えに便利な注ぎ口付。
サイズ(cm)
16
材質
本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、フード:鉄(アクリル塗装)
容量(L)
約1.3
寸法(mm)
約195×165×97
質量(g)
約690
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
設置場所を選ばない小型。
付属品
フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1
質量(kg)
25
高さ(mm)
バック:65
タイプ
卓上タイプ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×400
接続口
ガス:13mm/LP9.5mm
容量(L)
1.6
質量(kg)
2.1
深さ(mm)
87
底径(Φmm)
130
内径(mm)
170
EBM品番
1648300
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
どこにでも設置できるコンパクト設計。
タイプ
卓上タイプ・1槽式
周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
2