- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- コンプレッサー用ホースのおすすめ人気ランキング
コンプレッサー用ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新407件の「コンプレッサー用ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー用耐圧ホース」、「太いエアーホース」、「エアーコンプレッサー 高圧ホース」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
材質
内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色
黒
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-20~65
使用流体
空気
内径×外径(Φmm)
5×8
色
イエロー
最高使用圧力(MPa)
0.8
カプラータイプ
小:20PPA、大:20SP
材質
ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
寸法C(mm)
58Φ±5
空気接続口
ツータッチカプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色
黒
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
圧縮空気
特性
耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)
-20~60
材質
【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用圧力(MPa)
0~1.5
機能
圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体
空気
法規制
RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色
橙
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
TPU
使用温度範囲(℃)
-40~60
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
材質
ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース長さ(m)
約10
使用流体
空気
有効長(m)
ホース:約7
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色
橙
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
特殊エラストマー
色
橙
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
破壊圧力(MPa)
4.0(20℃基準)
使用流体
空気
金具部
ワンタッチアルミカプラー
特性
滑り性
最小曲半径(mm)
20
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。
常圧エア用ソケットプラグ付き
ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。
特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用
使用流体
圧縮空気
材質(プラグ)
鉄
材質(ソケット)
鉄・真ちゅう・NBR
特性
耐スパッタ
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
黄
最高使用圧力(MPa)
1.5
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10.7
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-40~60
常用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
特性
耐キンク性/柔軟性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。
色
緑
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
特殊TPE
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
空気
特性
耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)
1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)
1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×282×142
材質(カバー)
(本体)樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
常用圧力(MPa)
1.0
材質
合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲(℃)
-20~60
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体
空気・水など
最高使用圧力(MPa)
2
外面
黒色コルゲート
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
黄
使用圧力(MPa)
0.8
空気接続口
ツータッチカプラー
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
空気使用量(L/min)
630
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
流体
空気
接続口
常圧用カプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷