- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- シーリング
- コーキングのおすすめ人気ランキング
コーキングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新コーキングとは、建築物の気密性を高めたり、水分が入り込まないようにしたりするために、建築物の隙間を目地材などで充てんすること、またはその材料を指します。また、タイルや装飾ガラス、鏡などの接着にも活用されています。コーキング材には、樹脂が使われており、シリコーン、変形シリコーン、ポリウレタンなどの種類があり、用途や目的によって使い分けられます。さらに、全成分が混ざっている状態の1成分性、2種類以上の材料が押し出したときに混ざる多成分性があります。コーキングは現場ではシーリングと呼ばれることもあります。
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
金属に対する腐食がほとんどありません。
耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
材質
シリコーン混和物
規格
JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ
15~30
引張強度(MPa)
1.0以上
指触乾燥時間(分)
20以下(JIS A1439による)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
硬さ
25(Hs)
脆化温度(℃)
-45
伸び(%)
500
耐熱温度(℃)
150
密度
1.02
押出し可能温度(℃)
-15~+50
使用温度範囲(℃)
-50~150
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
弾力性。耐水性。
耐熱性。耐寒性。耐候性。
低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れ。
モルタル・コンクリートのひび割れ。
浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
JIS規格
JIS A 5758
仕様
【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
内容量(mL)
330
主成分
シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)
-40~150
標準使用量
目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
指触乾燥時間(分)
代表値10分(23℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質
鉄
長さ(mm)
(装着部)235
全長(mm)
330
質量(g)
540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
幅(mm)
(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)
(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容
5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
71
材質(スポンジ)
ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759
税込¥835
当日出荷
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質
鉄
長さ(mm)
(装着部)230
全長(mm)
315
質量(g)
370
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。
モルタル・コンクリートの目地。
塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。
各種屋根材のシール。
車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
仕様
【推奨プライマー】MP1000
タイプ
防カビタイプ
主成分
変成シリコーン樹脂
危険物の類別
指定可燃物
特性
高耐久性、塗装可
建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
仕様
弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可
成分
シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)
-40~150
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分
変性アクリル樹脂
使用温度範囲
5~40℃
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP
低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好
広範囲の下地材料への密着性に優れる
塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合)
JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品
成分
変成シリコーン樹脂
使用温度範囲(℃)
-40~90(硬化後)
主成分
変成シリコーン樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
191×50×39
原材料
変成シリコーン樹脂
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目
成分
シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)
-40~150
JIS規格
JIS A5758適合品
改正建築基準法(JIS対応)
JIS A5758
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
適合プライマー
#7、#7N
1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。
ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。
またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール
材質
シリコーン混和物
規格
JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ
15~30
伸び(%)
300~600
引張強度(MPa)
1~3
タックフリータイム(分)
5~20
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
325g
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。
低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール
一般建築物の内装・外装目地のシール
塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール
不揮発分
98%
タイプ
防カビタイプ
規格
JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬度
25(shoreA)
破断伸度(%)
250
比重
1.56
引張強度(N/mm2)
(60%)0.15、(最大)0.28
タックフリータイム(分)
60
スランプ(mm)
0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.5kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上
スチール
仕様
ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合
330mL用
トラスコ品番
103-7854
質量(kg)
0.5
危険物の類別
非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比)
カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分
シリコーン樹脂系
使用温度範囲
-40~150
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)
0.083
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。
作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。
ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
材質
樹脂
危険物の類別
非危険物