コーナーRチップのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
3,099件の「コーナーRチップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸バイト 旋盤」、「rバイト」、「rバイト旋盤」などの商品も取り扱っております。
逃げ角(度) 11 穴の形状 一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ 片面 形状 ひし形80° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

富士元工業RスペシャルJr.
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm) 80 能力 チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ) 適合チップ N43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R 寸法D1(Φmm) 25 寸法D2(Φmm) 25 寸法L2(mm) 40
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業すみっこ
チップ交換により、コーナーRを変えることが可能です。ノーズRは、R0.5~R5。外周刃にはバックテーパが付いており、隅R・底Rを主体に使用できます。小径タイプはショルダー・溝加工、大径タイプはフェースミルとして使用可能。ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
用途隅Rショルダーフェイス加工 付属品 クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6) シリーズ フェイス・ショルダーシリーズ 適合チップ A52GNR-2R、A52GNR-5R
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

富士元工業RヌーボーJr.
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm) 80 能力 チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ) 適合チップ N54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm) 36 寸法D2(Φmm) 25 寸法L2(mm) 40 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm)) R5:6.02/6.67。R6:5.40/7.18。R7:5.64/8.37。R8:6.00/9.60。R9:5.38/10.10。R10:5.97/11.61
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業チップ N54GCR
Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
質量(g) 2.66 使用コーナー数 1
1箱(3個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業チップ N54GCR
Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
質量(g) 2.83 使用コーナー数 1
1箱(3個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 材質 サーメット 適合機種 RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER 質量(g) 5.16
1セット(12個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 超硬M 適合機種 リャンメンカットR/ミニR/ハンチャンマンR ノーズ半径r(mm) 0.8 コーナー数 4
1セット(12個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
形状 円形 厚さ(mm) 3.18 切刃長さ(mm) 10 内接円直径(Φmm) 10 厚さ許容差(mm) ±0.13 逃げ角(度) 7 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 コーナー半径(mm) 円形 穴の有無 - コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2 穴の形状 - チップブレーカ -
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 超硬M 適合機種 リャンメンカットR/ミニR ノーズ半径r(mm) 0.8
1セット(12個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業ミニR
チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
トラスコ品番 447-0940 セット内容 クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g) 240 シャンク長(mm) 80 適合チップ SNEQ090308 首下長(mm) 40 刃径(mm) 2.67~16
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

イスカルチップ CNMG-GN
旋削チップ 汎用加工チップブレーカー
用途汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
1箱(10個)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

適合チップ 正方形90° 勝手 切込み角Kr(°) 45 チップ逃げ角(°) 0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業シュリリン
多刃による高送り・高速切削が可能。専用チップは4コーナー使用でき経済的です。R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。
用途90°ショルダー加工、溝加工 寸法A(°) 90 寸法L1(mm) 80 適合チップ C32GUR
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co ねじれ角 直刃 公差(mm) 0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差 +0.03~0
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 材質 サーメット トラスコ品番 799-6764 適合機種 RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER 質量(g) 5.16
1セット(12個)
32,980 税込36,278
当日出荷

仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。
用途仕上げ・形状加工用。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具 刃数 1枚 適合チップ TM32GUR HSS、TM32GSR HSS 切刃形状 1枚刃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)