- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- コーンシートのおすすめ人気ランキング
コーンシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新289件の「コーンシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リング 外し 工具」、「ストップ リング プライヤー」、「スナップリングプライヤー 小型」などの商品も取り扱っております。
最高使用圧力(MPa)
10
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
電源電圧(V)
AC200
流量(L/min)
4.5
バルブ種類
流量制御弁/電磁制御弁
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
仕様
ばね付
材質/仕上
本体部:特殊炭素鋼(S58C)。先端部:クロムモリブデン(SCM435)
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
交換用ヘッド
45°、90°、180°
硬度HRC
58~61
使用範囲(Φmm)
10~50
質量(g)
110
爪先端径(Φmm)
1.4と1.2
熱処理
あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格
JIS A 1323 C種適合品
材質
耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)
0.7
ハトメピッチ(mm)
約450
ハトメ内径(mm)
12
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造
IEC Pub529 IP65
耐電圧
AC1500V 1分間
接続方式
ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)
50
定格時間
連続
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
硬度HRC
45
爪形状
直爪
材質
CRV
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
硬度HRC
45
爪形状
直爪
材質
CRV
その他
電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状
ストレート
材質(本体)
CAC408(青銅鋳物)
種類
電磁弁
形式
準直動式
使用温度範囲(℃)
5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造
防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別
H種(シリコンモールド)
ハンドル形状
なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:2[20]
取付姿勢
コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~60
弁前後の最小差圧(MPa)
0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)
PTFE
許容漏洩量
蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1.0
流体粘度(cSt)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類
セット品
全長(mm)
275
クロー形状
2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)
0、15、45、90
使用範囲(Φmm)
60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品
スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質
クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁/電磁制御弁
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
硬度HRC
45
爪形状
曲爪
材質
CRV
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数
2
作動方式
パイロット式
ねじの種類
Rc
作動区分
ノーマルクローズ形
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
100℃以下の水・油・空気
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
硬度HRC
45
爪形状
曲爪
材質
CRV
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
爪形状
直爪
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。
内径(Φmm)
約310
材質
ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
幅(mm)
約380
質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
適合スナップリング(mm)
10~50
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷