- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- ゴム キャップ 5mmのおすすめ人気ランキング
ゴム キャップ 5mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新367件の「ゴム キャップ 5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ 5mm」、「エンドキャップ 5mm」、「耐熱シリコンキャップ」などの商品も取り扱っております。
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質
軟質塩ビ
材質
SBR(スチレンブタジエン混合)
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
黒
内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)
180
材質
シリコンゴム
形状
キャップ
タイプ
TS
材質
軟質塩ビ
色
グレー
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等
材質
CR
色
黒色
種類
グロメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色
黒
形状
丸
材質
エラストマー
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
色
ブラック
材質(本体)
ポリエチレン
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600