ゴム 艶出しのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
148件の「ゴム 艶出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 劣化防止 スプレー」、「ウレタン 艶出し」、「ゴム 保護剤」などの商品も取り扱っております。
クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました。 特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします。ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。 ベタつきもありません。 UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。車内を美しく仕上げながら、除菌もします。 伸びがよく、少量で効果を発揮します。使用後も香りが残らない無香性です。
用途プラスチック・ゴム・合成皮革などのクリーニングと保護つや出し。 成分 シリコーンオイル、高分子ポリマー、特殊界面活性剤、乳化剤、除菌剤 トラスコ品番 481-0589 容量(mL) 200 質量(g) 248 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×65×42 危険物の類別 非危険物
1個(200mL)
779 税込857
当日出荷

ツヤ長持ち+劣化防止効果。タイヤ、ダッシュボード、ルーフ、レザーシートの艶出し、その他ゴム製品、ウレタンバンパー等の老化防止、静電防止に絶大な効果があり、ホコリや汚れがつきにくくなります。潤滑性があるので、あらゆるキシミ止め、錆止め、又錆びついたネジをゆるめる等にもご使用ください。スプレータイプ
用途自動車用タイヤ・レザーのつや出し用 成分 シリコーンオイル タイプ スプレー 液性 油性 形式 エアゾール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 41mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別 エアゾール 成分 シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプ ミストタイプ 液性 油性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 39mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 163×66×66 質量(g) 300 主成分 ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -40~120 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。 自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。 タイプ クリア pH値 8.0(弱アルカリ性) 種別 保護艶出し剤 使用温度範囲 常温 主成分 シリコンオイル、界面活性剤 危険物の類別 非危険物
1個(250mL)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な保護効果と最高の輝きを長期間持続させる、強力保護ツヤ出し剤 高純度高分子ポリマーが作る強力な保護被膜が美しい光沢を出し、特殊バインダー成分が輝きと保護効果を長期間持続させます。 UV吸収剤が紫外線による色あせやひび割れを防ぎます。 使用後はベタつかず、帯電防止剤の働きでホコリや汚れをつきにくくします。 においの残らない無香性。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。 化粧合板、ビニール、プラスチック、ラバー、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し 成分 シリコーン、炭化水素系溶剤 質量(g) 406 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 242.5×99×48 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.4L 危険物の性状 非水溶性
1本(400mL)
1,645 税込1,810
当日出荷

強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤 高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 香りが残らない無香性です。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。 ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。 成分 シリコーン、界面活性剤 寸法(mm) 210×Φ50 質量(g) 290 危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
789 税込868
当日出荷

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番 6-376-01 使用温度範囲(℃) -50~180℃ 成分 ジメチルポリシロキサン TGK品番 940-18-18-21 トラスコ品番 126-1231 主成分 LPG 耐熱温度(℃) 250 粘度 1000cs 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 1kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

こびりついた汚れを除去する。クリーナー成分配合&ツヤ出し!。特殊ポリマーでツヤ出し。汚れ再付着防止。UV防止剤配合で色アセ・劣化から保護
用途自動車内外装のプラスチック、ゴム部分のつや出し用 特性 耐紫外線 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
619 税込681
当日出荷

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL) 420 質量(g) 350 成分 シリコーンオイル 使用温度範囲(℃) -50~200 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤。 ウレタン、ゴム、プラスチック等の汚れを除去し、強力な帯電防止の被膜によって湿気やホコリ、酸化、色褪せを防ぎます。 本製品は水溶性で、内装・外装を問わず、クルマのモールやダッシュボード、バンパー、タイヤ、スポイラー、泥除け等にご使用いただけます。 また、エンジンルーム内や開閉部周辺の塗装部分にお使いいただいても効果的です。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

落ち着いた、長続きのする光沢を与えます。ノンスリップタイプ。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があります。塗装作業に影響のあるジメチルシリコーンオイルは使用してしません。臭いが少なく引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等の艶出し、汚れ落とし。その他レザー製品、プラスチック製品、ゴム製品に。 成分 特殊変性シリコーンオイル、グリコール類、乳化剤、商泡剤、精製水 タイプ エマルションタイプ 液性 水性 pH値 11 付属品 ノズル 危険物の類別 非危険物
1本(1L)
2,898 税込3,188
当日出荷

特殊ポリマーが、ツヤ落ちした素材表面を新車時同様のツヤに仕上げる!。ベタつかず、汚れの再付着を防止。UV防止剤配合で色アセ・劣化から保護
用途自動車内外装のプラスチック、ゴム部分のつやだし用 成分 シリコーン、界面活性剤、紫外線吸収剤 種類 水性、スプレー 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
629 税込692
当日出荷

超耐久保護艶出し剤 エアゾール式のタイヤ・ウレタンバンパーなどの長期保護艶出し剤です。 特殊合成ゴムを配合しているため、タイヤ表面のひび割れを埋め、ひび割れの拡大を防止し長期間タイヤの艶を持続させます。 また、ウレタンバンパーの劣化による変色部やワックスなどの塗布面を特殊合成ゴムが覆い、以前の艶に近づけます。
用途塗布後、ウエス等で伸ばしてください。 容量(mL) 480 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.48L 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
1,980 税込2,178
当日出荷

新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー 成分 シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤 液性 中性 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(250mL)
799 税込879
当日出荷

くすんで白く劣化したゴム製パーツを、上質な深黒に復活させるゴム専用のコーティング剤です。 窓ゴム部(ウェザーストリップ)やルーフレール部のゴムモールはもちろん、エンジンルーム内のゴム・ホース類やパッキン部分にも最適。 塗るだけで黒く綺麗な状態に仕上がります。 ガラス系ポリマーの重厚で強固なコート膜により、コーティング効果を約6ヶ月持続し、さらにはUV吸収剤の効果で劣化を防ぎます。 経年で白化したゴムはもちろん新車時からの劣化防止にも効果的な保護コート剤です。
付属品 専用クロス×10枚、ヘルパー×2個、取扱説明書 質量(g) 110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×120×40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.02L 危険物の性状 水溶性
1個(20mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

シリコーン系潤滑スプレー 樹脂やゴム及び金属部分の保護艶出し・滑走・潤滑・撥水・離型性に優れた効果を発揮するシリコーンオイル潤滑スプレーです。無色・無臭でFDA規格にも適合しているので食品工場でも使用できます。(食品に直接触れる部分には使用しないでください)
容量(mL) 420 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.42L
1本(420mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色 全色対応 成分 シリコーンオリゴマー タイプ 撥水性 形式 液体 保存方法 冷暗所保存 有効成分 85% 完全硬化時間 常温7日 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 指触乾燥時間(時間) 2 危険物の性状 非水溶性 施工可能台数 約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。 高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。 使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。 表面温度が130℃でも使用可能です。
用途樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。 窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。 パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。 カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。 樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。 樹脂パーツのつや出し。 耐熱温度(℃) 130 使用箇所 樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.03kg
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

白化したゴム素材や未塗装樹脂に塗るだけで、黒々とした艶に蘇らせる光沢復活剤。大気反応型のFlex硬化被膜で、黒艶・質感が復活、約6か月※にわたり再白化を防止します。 硬質の未塗装樹脂だけでなく、ゴムパーツやルーフモール、ウェザーストリップなどの柔軟素材・軟質樹脂パーツにもコーティング膜が割れることなく使えます。
成分 ケイ素化合物、プロピルアルコール セット内容 コート剤(15ml)×1個、硬質樹脂用スポンジ×2個、軟質樹脂用スポンジ×2個、シリコンオフシート3枚入り×1個、使い捨て手袋×2枚 タイプ 液体 液性 非水溶性液体 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15mL 危険物の性状 非水溶性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷