- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ゴムカップリングのおすすめ人気ランキング
ゴムカップリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,235件の「ゴムカップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ カップリング」、「カップリングゴムブッシュ」、「カップリングゴム」などの商品も取り扱っております。
可撓性が非常に大きい
衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。
構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。
無給油で、保守が容易となり経済的です。
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。
ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ
種類
ゴムタイプ
材質(本体)
天然ゴム(NR系)
バックラッシ
なし
材質(ハブ)
(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C
材質(ボルト)
構造用合金鋼
使用温度範囲(℃)
-30~95
材質/仕上
(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
タイプ
ブシュ単体
種類
関連商品
材質(ブッシュ)
NBR
可撓性が非常に大きい
衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。
構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。
無給油で、保守が容易となり経済的です。
用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類
その他部品
芯出し最大許容値偏角α(度)
1
種類
その他部品
材質(ボルト)
SS400
材質(ブッシュ)
JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム
材質(座金)
SS400
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°)
1/6
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。
種類
ジョータイプ
標準偏差(mm)
0.2
標準偏角(度)
0.3
ブシュ付きボルトです。
セット内容
ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
種類
関連商品
材質(ボルト)
SS400または相当材
材質(ナット)
SS400相当
材質(ブッシュ)
NBR
材質(座金)
SS400または各相当材
材質(ばね座金)
SWRH62(A、B)
許容偏角(°)
1.5
材質(本体)
A2017
種類
ゴムタイプ
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(防振ゴム)
FKM
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)
0.38
種類
ジョータイプ
2個のハブ(カップリング)にはさみこむ専用のスパイダー(緩衝ゴム)です。
種類
関連商品
材質(スパイダー)
NBR(ニトリルゴム)
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。
・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。
・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。
・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。
・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類
ジョータイプ
許容偏角(°)
1.5
材質(本体)
A2017
種類
ゴムタイプ
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(防振ゴム)
FKM
許容偏角(°)
1.5
材質(本体)
A2017
種類
ゴムタイプ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)
3
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
A2017
タイプ
セットスクリュータイプ
種類
オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~80
表面処理
ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差
h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)
ポリアセタール
軸穴径公差
H8
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。
ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。
偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。
非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等
材質(本体)
アルミニウム合金
種類
オルダムタイプ
仕上
[ハブ]アルマイト処理
材質(ディスク)
ポリアセタール
ミスアライメント 偏角(°)
1.5