- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- ゴムトレーサーのおすすめ人気ランキング
ゴムトレーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新78件の「ゴムトレーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステッカーリムーバー」、「トレーサー 剥がし」、「シール剥がし」などの商品も取り扱っております。
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。
回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。
スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに
仕様
6Φアダプター付き
厚さ(mm)
15
直径(Φmm)
88
ねじ寸法
5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])
4000
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし
寸法(mm)
50×6.35
アズワン品番
64-9621-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
19
本体寸法(mm)
Φ90
RoHS指令(10物質対応)
対応
大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。
インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。
用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。
適合機種
インパクトドライバー・ドリルドライバー
材質
本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角)
金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。
金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。
軸穴径(mm)
6
外径(Φmm)
70
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。
回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。
スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに
仕様
6Φアダプター付き
材質
ギアのゴム部:NBR(ニトリルゴム)、金属軸:S45C(表:電気ニッケルメッキ)
厚さ(mm)
27
直径(Φmm)
100
ねじ寸法
5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])
3500
材質(ソケット)
S45C(表:黒染)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
低速ドリル等で使用出るフラットなイレーサーパッドです。
仕様
6Φアダプター付き
適合機種
MPT38660
厚さ(mm)
15
直径(Φmm)
88
ねじ寸法
5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステッカーはがし・サビとり・塗装はがし!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3500
セット内容
本体×1、ワイヤーブラシ11mm(細目)×1、ワイヤーブラシ23mm(細目)×1、ワイヤーブラシ11mm(粗目)×1、ワイヤーブラシ23mm(粗目)×1、ラバーイレイサー×1、水性ペイント用イレイサー×1、23mm用アダプター、11mm用アダプター、ナイロンブラシ・シングル×6、ナイロンブラシ・アダプター(シングル用)×1、ナイロンブラシ・アダプター(ダブル用)×1
全長(mm)
272
質量(kg)
1.2
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
低速ドリル等で使用出来ます。
仕様
6Φアダプター付き
適合機種
MPT38660
厚さ(mm)
27
直径(Φmm)
100
ねじ寸法
5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])
3500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。
ドリルドライバーやダイグラインダーに取り付けて回転させるだけです。
用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。
適合機種
ドリルドライバー・ダイグラインダー
材質
本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼
軸径(Φmm)
6
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。
用途ステッカーはがし作業
セット内容
HAS-400E-01/本体(丸型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6
回転数(min-1[r.p.m])
2000~3500ドリルチャック径(mm)
寸法(外径×厚さ)(mm)
86×17.5
ドリルチャック径(mm)
6.5用~
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。
剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分
石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用
使用方法
あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。
寸法(mm)
66×66×205
毒劇区分
普通物
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
自動車外装に貼られたサイドモールやエンブレムを接着してある両面テープ・ブチルテープや、ステッカー・シール等の塩ビフィルム剥がしに使用します。ボディーを傷つけず、糊残りも無く剥がすことができる便利商品。先端部に厚さ6mmの段が付いて、バンパー等の作業に最適
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用
寸法(Φ)
71
使用方法
1ドリルにB-11をしっかり装着し、両面テープを剥がす溝の部分に軽くトレーサーB-11を当てドリルを回転させ右から左へゆっくりと移動させてください。2その際、溝の両側面、溝の側面の母材を削らないよう十分に注意してください。(両面テープを1回の移動で取り除くより数回に分けて取り除く方が母材を傷めません。)3母材の溝の深さと本品の段の高さをよく比較して、段の高さが少なくなった本品は従来のトレーサーとしてご使用ください。(回転数は800R.P.Mで使用してください。)
ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。
用途ステッカーはがし・窓そうじに
刃幅(mm)
20
全長(mm)
115
刃厚(mm)
1
材質(刃)
ポリカーボネート
刃渡り(mm)
39
からみがなく、研削力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。ロロックサンダー5360で使用します。
用途色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。
外径(Φmm)
50
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。
テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。
成分
イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン
ガスの種類
高圧ガス(LPG)
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷