ゴムホース エルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
158件の「ゴムホース エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム エルボ」、「燃料ホース L」、「L型耐油ホース」などの商品も取り扱っております。
1セット(2個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm) 50 ブルー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
4,298 税込4,728
7日以内出荷

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途バス用接続管と風呂釜の接続用 セット内容 2個1組 材質 EPDM アズワン品番 64-6509-83 接続パイプ(Φmm) 45用
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状 エルボ 材質 ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃) -10~+70 種類 ホース継手 使用流体 飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品 ステンレスホースバンド(NORMA製)×2 材質 ステンレス(本体) 外径(Φmm) 16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。 種別 耐熱用 材質 ゴム 使用温度(℃) 120以下 使用流体 スチーム
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種 ヒーターホース 寸法t(mm) 4 長さ(m) 2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)