- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- ゴム足 25mmのおすすめ人気ランキング
ゴム足 25mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新251件の「ゴム足 25mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 25mm」、「ボンネットゴム」、「ケース用ゴム足」などの商品も取り扱っております。
ステンレスワッシャ入りです。
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色
黒色
硬度
65°±5°
種類
ゴム足
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質
EPDM
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
約60°
材質(ワッシャー)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質
ゴム
用途Φ32用
材質
塩ビ
質量(g)
19.8
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
色(本体)
B(黒)
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質
EPDM
色
ブラック
質量(g)
20
種類
ゴム足
内径(Φmm)
24
硬度
70°±5°
寸法D1(Φmm)
34
寸法D2(Φmm)
27
寸法d(Φmm)
24
寸法H1(mm)
38
適合パイプ
23~26
寸法H2(mm)
30
特性
難燃性
タキゲンコード
24168
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質
天然ゴム
脚部の使用パーツ類です。
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色
黒
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質
EPDM
種類
ゴム足
硬度
70°±5°
使用温度(℃)
(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)
70以下
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼板(SUS430)
特性
難燃性
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色
ブラック
種類
ゴム足
硬度
65°
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼(SUS430)
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質
オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状
丸形
硬度
ショアA55±5
接続方式
片端おねじ
色(本体)
ブラック
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振
ボルト止タイプのゴム足です。
10Φ~38Φの各サイズがあります。
材質
合成ゴム
色
黒
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等
材質
SBR(非移行性)
色
グレー
種類
ゴム足
硬度
60°±5°
表面処理
(座金)3 価クロメート
材質(座金)
SPCC
移行汚染度
4級
RoHS指令(10物質対応)
対応