- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- ゴルフセットのおすすめ人気ランキング
ゴルフセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新97件の「ゴルフセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャディーバッグ」、「ゴルフ」、「ゴルフボール」などの商品も取り扱っております。
子供のおもちゃとして。大人の練習用として。親子みんなで楽しめる。部屋が、庭が、打ちっぱなしゴルフ場。楽しく遊んで、楽しく運動して、楽しくストレス解消。電源不要で気軽にティーショットを楽しめるゴルフセット。自動的にレーンを転がってくるボールを楽しく打つだけ。クラブでスイッチを押すだけでワンタッチティーアップ。ボタンをワンプッシュでティーにセッティング。アイアン、ドライバーの2種類のヘッドに取り換え可能。
用途ゴルフ、ゴルフ練習、ゴルフトレーニング、パター練習、パタートレーニング、パッティング練習、練習用、パッティングトレーニングに。
セット内容
本体、クラブ、ドライバーヘッド、アイアンヘッド、専用ボール15個
材質
本体:PP、ABS、シリコーン/クラブ:ステンレス、ABS/ボール:PP
質量(kg)
0.7
長さ(cm)
クラブ:3段階(75、85、95)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×185×280
適合年齢(歳)
6以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
寸法(mm)
約Φ25×10
質量(g)
6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。
測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率
4倍
仕様
距離測定スケール(m):40~200
付属品
ストラップ
本体質量(g)
40
対物レンズ有効径(mm)
10
1000m先の視野(m)
25
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×89×21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品
ケース
測定範囲
8~1200yd
質量(g)
約180(電池除く)
電源
CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)
6
測定精度
【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
測定単位
直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上)
長さL×高さH×幅W(mm)
大きさ:約100×75×42
測定範囲(m)
7.5~1090
対物レンズ有効径(mm)
21
アズワン品番
64-9313-81
ひとみ径(Φmm)
3.5
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
厚さ(mm)
クリップ/6
寸法(幅W×高さH)(mm)
24×33
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ラウンドブルートコンテナにキャディバッグを取り付ければ、便利な清掃用品運搬車になります。
豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。
材質
ポリ塩化ビニール
色
ブラック
トラスコ品番
778-4619
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
44
奥行(mm)
387
間口(mm)
286
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能
ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン
向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水
仕様
データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)
付属品
充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
材質
ABS樹脂、シリコン
質量(g)
48
連続使用時間(時間)
GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.43×1.2×3.96
充電時間(時間)
約2.5(PC経由)
防水性
IPX7(生活防水程度)
文部科学省の生涯スポ-ツ推進事業の一環として、鳥取県泊村で開発されました。ゴルフ同様全力を出す場面と集中力や調整力を発揮する場面がくみあわされており、ルールも簡単なことから初心者でもすぐにたのしめます。
セット内容
クラブ:6本(GS-114)、ボール6個(GS-210)、マーカー6個、スコアシート付
質量(kg)
約4.5
1セット
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
26
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
軽量、UVカット
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.40
用途は様々、軟式・ソフトボ-ル・テニスボ-ル用。組立式。
用途野球では守備の送球・返球の練習、ピッチングの練習、ゴルフではアプロ-チの練習、テニスではサーブの練習など。
付属品
キャリ-バック付
材質
フレ-ム:スチ-ル、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
約3.8
寸法(幅W×高さH)(cm)
組立時:約81×43、前面フレ-ム:約80×80
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
ゴルフクラブの持ち運びがラクラクでスロープレーの防止にもなります。クラブを4~5本収納可能でセルフプレー時のクラブの持ち運びが楽になります。クラブ忘れ防止にもなります。バリエーションに富んだ圧倒的な種類のデザインをラインナップ、コースだけでなく練習場での使用にもおすすめです。握りやすい大型グリップ、収納しやすいフロントポケット、グローブホルダーなど、ミニバッグとしての機能も充実です。
用途コースでのラウンド間のゴルフクラブの持ち運びや、打ちっぱなしなどの練習などに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×800×190
付属品
ショルダーストラップ
材質
布
長さ40mmの芝でクッション性抜群。安心の品質。3色の芝を使用し、リアル感を追及。
用途庭やベランダに
長さ(mm)
(芝)約40
材質
(芝)ポリエチレン、(裏面)ポリプロピレンとSBRラテックス
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)
5~600
測定精度
±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
約213(電池除く)
電源
CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
121×79×45
倍率(倍)
6
測定単位
1m
電波形式
FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界
7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)
22
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性
無
レーザー
IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product。Reach。Rohs。WEEE
取扱説明書
(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)
3.7
アイレリーフ(mm)
16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状
ゴーグル型
機能
矯正メガネ併用可。防曇。レンズ交換可。紫外線カット。ベンチレーター。
材質
本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、 アイピース/セルロースアセテート
質量(g)
約85
規格
EN 規格認定
適合規格
EN166
アズワン品番
8-5021-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)
125(TSP-21)。125(TSP-25)。125(TSP-26)。120(TSP-32)。120(TSP-34)
先端
直/ギザ付(TSP-21)。直型(TSP-25)。先曲り型(TSP-26)。8mm(TSP-32)。1mm(TSP-34)
仕様
5本組
トラスコ品番
270-9180
セット内容
5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)
材質
SUS430
幅(mm)
10(TSP-21)。10(TSP-25)。10(TSP-26)。11(TSP-32)。8(TSP-34)
質量(g)
124
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)
125
先端
直/ギザ付(TSP-21)。直型(TSP-25)。先曲り型(TSP-26)
仕様
3本組
トラスコ品番
270-9198
セット内容
3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26)
材質
SUS430
幅(mm)
10
質量(g)
72
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。
落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。
日頃のお手入れに最適なクリーナーです。
やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。
磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。
RoHS指令(10物質対応)
対応