サイズ棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
951件の「サイズ棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴径測定ゲージ」、「ゲージ棒」、「リングサイズ棒」などの商品も取り扱っております。


1個(17本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状 ボールポイント付 タイプ ロング サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質 クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm) 1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度 HRC51 寸法l(mm) 1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°) 25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。 適合サイズ(Φmm) バルブ/(大)35×29、(小)21×16 全長(mm) (大)225、(小)205
1セット(2本)
549 税込604
当日出荷

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm) 50 真円度・円筒度(μm) 0.8 材質 SUJ2 精度(μm) ±1.0 硬度HRC 58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用 適合 乗用車・トラック
1箱(14枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。 経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。 厚さ(mm) 16 外径(mm) 63 質量(g) 300 硬度 653~772HV 真円度・円筒度(μm) 1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブの擦り合わせ作業に使用します。
寸法(mm) (本体)全長240×幅14、(バルブタコ)大Φ20、小Φ15 セット内容 タコ棒、バルブコンパウンド細目、中目各1個
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様 ローレット有 材質 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(μm) ±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 L型 タイプ ショート 先端形状 六角 サイズ規格 インチ
1本
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途組み立て保守作業等に最適です。 セット内容 (対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm 仕様 ミリサイズの極小レンチセットです。 トラスコ品番 368-8844 形状 L型 質量(g) 25 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1セット(7本)
389 税込428
当日出荷

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質 PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度 90° 全長(mm) 162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品 スパナ×1 質量(g) 94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm) 3-20 柄幅(mm) 28.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。 上面幅(mm) 50 下面幅(mm) 100 材質 S50C
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 先端形状 六角 サイズ規格 インチ 形状 L型 トラスコ品番 368-8852 セット内容 (対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64" 質量(g) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(7本)
409 税込450
当日出荷